カテゴリ
- 制御機器(1,616)
- パソコン/周辺機器(1,567)
- 家電(1,155)
- 空調・照明・電設資材(716)
- 科学研究・開発用品(708)
- 測定用品(679)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(419)
- 電動工具(336)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
- 安全用品(140)
- はんだ関連・静電気対策用品(132)
- 切削工具(126)
- 事務用品(122)
- 医療(119)
- 防犯用品(112)
- 電気材料(111)
- 防災用品(106)
- 住設機器(105)
- 配管・水廻り設備部材(105)
- メカニカル部品(101)
- 印刷用紙/インク/印刷機(92)
- 厨房用品(91)
- 建材・エクステリア(85)
- 学童・教育用品(84)
- 農業機械(64)
- 清掃用品(53)
- 梱包用品(52)
- バッテリー・電装(44)
- 店舗什器・備品(41)
- 卓上消耗品(39)
- ヘルスケア(37)
- クリーンルーム用品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 作業工具(27)
- カー用品(26)
- 研磨材(24)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 溶接用品(20)
- バイク部品(19)
- 救急・衛生(19)
- 機構部品(18)
- 日用品(18)
- 物流用品(17)
- 介護用品(17)
- 自動車補修部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- テープ(13)
- 接着剤・補修材(11)
- 理美容(11)
- 作業服(11)
- マスク(10)
- 縫製用品(10)
- オフィス家具(9)
- 空圧工具(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 農業・園芸資材(6)
- 建築金物(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 洗車・清掃(4)
- 農具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(429)
- オーム電機(326)
- YAMAZEN(山善)(294)
- JAPANNEXT(214)
- アズワン(208)
- アイリスオーヤマ(173)
- Panasonic(パナソニック)(172)
- ATEN(162)
- Hirschmann Test & Measurement(143)
- CKD(130)
- ツインバード(105)
- Aratas(旧:omron)(94)
- 住友電工ハードメタル(93)
- 三商(88)
- エスコ(80)
- NEC(77)
- ELPA(77)
- サンワサプライ(76)
- エレコム(75)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「ac-60」の検索結果
![モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512378-190909-02.jpg)
モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm
GIC[制御機器]¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:415 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:5A 、 遅延時間:2 s、7 s 、 動作温度 Min:-10℃ 、 GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応![モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mm GIC[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512283-190909-02.jpg)
モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mm
GIC[制御機器]¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:240 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●最大検出電流値:5A●遅延時間:5秒, 0 → 15秒●幅:60mm●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚当日出荷から3日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート色透明
100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC60穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
安心クッション丸型 トラ柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
安心クッションL字型900mm 極細
カーボーイ(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
エアーヒーター
東浜商事¥82,980税込¥91,2781個当日出荷圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。付属品冷風サイレンサー仕様コンプレッサーエア材質金属全長(mm)300使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)供給口【圧縮空気】PT1/4
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ザグリカッター
WIZ'A¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ
蔵王産業(7件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から4日以内出荷高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
安心クッション L字型90cm
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8450全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA
CKD(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易材質H-NBR(シール)電圧(V)DC24保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)ポート数2消費電力(W)0.6定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7作動方式パイロット式耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥8,398税込¥9,2381個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル 3枚刃
NACHI(不二越)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-20
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
...




![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)
![モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512378-190909-02.jpg)
![モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512283-190909-02.jpg)
![モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512299-190909-02.jpg)