カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,955)
  • 制御機器(2,936)
  • 科学研究・開発用品(2,187)
  • パソコン/周辺機器(2,034)
  • 家電(1,426)
  • 測定用品(1,131)
  • 空調・照明・電設資材(842)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(522)
  • メカニカル部品(434)
  • 電動工具(380)
  • 医療(348)
  • 電気材料(317)
  • 防犯用品(241)
  • 測定関連サービス(183)
  • 住設機器(183)
  • はんだ関連・静電気対策用品(174)
  • 安全用品(171)
  • 事務用品(171)
  • クリーンルーム用品(169)
  • 防災用品(139)
  • 自動車純正部品(137)
  • 切削工具(130)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • 厨房用品(128)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(103)
  • 建材・エクステリア(103)
  • 学童・教育用品(93)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(83)
  • 梱包用品(82)
  • 清掃用品(81)
  • 農業機械(78)
  • 店舗什器・備品(74)
  • ヘルスケア(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 作業工具(57)
  • 救急・衛生(53)
  • バッテリー・電装(53)
  • 溶接用品(49)
  • 卓上消耗品(46)
  • 物流用品(44)
  • 介護用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 空圧工具(32)
  • 機構部品(31)
  • カー用品(28)
  • 研磨材(28)
  • 日用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
  • オフィス家具(20)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • テープ(15)
  • 作業服(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 縫製用品(12)
  • 理美容(11)
  • マスク(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 完成車(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-60」の検索結果

関連キーワード
21,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ

    [EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセット
  • [EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ

    [EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌日出荷
    交換パッドセット。
    パット径(Φmm)120
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%

    EPCOS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC Series(AC60A) SMC

    AC Series(AC60A)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径1
  • モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm

    GIC[制御機器]
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:415 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:5A 、 遅延時間:2 s、7 s 、 動作温度 Min:-10℃ 、 GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mm

    GIC[制御機器]
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:240 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●最大検出電流値:5A●遅延時間:5秒, 0 → 15秒●幅:60mm●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mm

    GIC[制御機器]
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%

    Ducati Energia
    149,800税込164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。奥行き = 50mm。高さ = 117mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-87
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-63
  • フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウ

    フレキシブル砥石 1枚補強 AC

    モノタロウ(75件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF販売区分業務用
  • AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-10~) SMC

    AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-10~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
  • AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-F10~) SMC

    AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-F10~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • ポリカーボネート樹脂板 光

    ポリカーボネート樹脂板

    (21件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
  • AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • ポリカーボネート板 光

    ポリカーボネート板

    (18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
    用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート透明
  • 100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC60穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • 安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO

    安心クッション丸型 トラ柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
    用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • 安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 極細

    カーボーイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
    用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 防振機能付き BT アダプター AC060-J ワルター

    防振機能付き BT アダプター AC060-J

    ワルター
    519,800税込571,780
    1個
    9日以内出荷
    用途ScrewFit フロントピース用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振機能付き HSK アダプター AC060-H ワルター

    防振機能付き HSK アダプター AC060-H

    ワルター
    519,800税込571,780
    1個
    9日以内出荷
    用途ScrewFit フロントピース用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振機能付き SK アダプター AC060-S ワルター

    防振機能付き SK アダプター AC060-S

    ワルター
    519,800税込571,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振機能付き SK アダプター AC060-S ワルター

    防振機能付き SK アダプター AC060-S

    ワルター
    519,800税込571,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Walter Capto TM  アダプター ビビり抑制 AC060-C ワルター

    Walter Capto TM アダプター ビビり抑制 AC060-C

    ワルター
    559,800税込615,780
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番410-4795RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式

    富士電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
    電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
  • エアーヒーター 東浜商事

    エアーヒーター

    東浜商事
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
    付属品冷風サイレンサー仕様コンプレッサーエア材質金属全長(mm)300使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)供給口【圧縮空気】PT1/4
  • Walter Capto TM アダプター ビビり抑制 AC060-C ワルター

    Walter Capto TM アダプター ビビり抑制 AC060-C

    ワルター
    559,800税込615,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様コンプレッサーエア材質金属適合流体圧縮空気(エア)
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ザグリカッター WIZ'A

    ザグリカッター

    WIZ'A
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
    用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
...