カテゴリ
- 制御機器(402)
- 測定用品(280)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- メカニカル部品(46)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 切削工具(18)
- 自動車純正部品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 整備工具・収納(14)
- 電動工具(11)
- 電気材料(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 建築金物(8)
- 防犯用品(6)
- 溶接用品(5)
- 作業服(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 長野計器(216)
- 三菱電機(46)
- TRACO POWER(40)
- フルーク(FLUKE)(39)
- SIEMENS(37)
- omron(オムロン)(33)
- SMC(30)
- コガネイ(26)
- マキテック(21)
- エスコ(19)
- KEMET(18)
- RS PRO(17)
- 日本モレックス(molex)(16)
- スバル(14)
- 富士電機(13)
- BOURNS(12)
- ダイヤトレンド(12)
- YAGEO(11)
- Sensata / Crydom(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ac-75」の検索結果

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(400本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(200本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(200本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から4日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
安心クッション コーナー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用
ノートPC用ACアダプター 75W 19V
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥9,998税込¥10,9981個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
ベントキャップ
中部コーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。仕様露出型、ねじ込式
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥39,980税込¥43,9781個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。 どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。 本体にアース線用のホールがついています。 ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。トラスコ品番307-3238全長(mm)500質量(g)240毛丈(mm)50表面抵抗値(Ω)5.85×10-2ブラシ長(mm)497RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04
ステンレス保管庫(片面引違い戸)
東製作所¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。材質SUS430高さ(mm)800荷姿完成品棚板数(枚)1脚高(mm)100高さ(mm)外寸/内寸800/610使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エルゴテック ニンジャ チャンネル
UNGER(ウンガー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷T6航空機級アルミニウムを使用したラバーのポジションを二段階に調節できる構造。 初心者でもキレイに仕上がります。スマートクリップを採用することで真鍮製のエンドクリップなどを使用せずラバー交換が簡単に出来ます。材質T6航空機級アルミニウム
パテエース(空調キット)
未来工業¥2,688税込¥2,9571個翌日出荷バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。付属品認定シール1枚付
トークロック コレット&部品 ショートAC-7501~7524
帝国チャック(ソール)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8500-M・AC-8500・AC-7500-A用幅(mm)28.6
鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)
東製作所(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS430高さ(mm)800奥行(mm)450棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポット
アンドウケミカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(6000個)ほか3日以内出荷連結式のポットのため、1つ1つトレーに入れる面倒な手作業が省けます。環境にやさしいPP(ポリプロピレン)製。用途各種植物のポット育苗に素材ポリプロピレン
吊りバンド 電線管用
南電機¥3,898税込¥4,2881袋(10個)3日以内出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
ステンレス保管庫(片面引違戸)
東製作所¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から10日以内出荷ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800棚板数(枚)1最大積載量(kg/台)320
短冊型一般標識
エスコ¥600税込¥6601枚翌日出荷ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。寸法(mm)360×120×1
ラチェット荷締機
エスコ¥35,500税込¥39,0501個翌日出荷スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
ステンレス 吊りバンド
南電機¥929税込¥1,0221個3日以内出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
...