南電機
ステンレス 吊りバンド
Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
材質
ステンレス製(SUS304)
適合吊りボルト
W3/8
全16種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
19.1
21.7
25.4
27.2
31.8
34
38.1
42.7
48.6
50.8
60.5
63.5
75.2-76.2
76.3
89.1
101.6
締付ボルト
M6×20
M8×25
内容量
1個
1袋(10個)
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02563062
SAC-39 SUS
1袋(10個)
M6×20
38.1
C39
¥
6,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563116
SAG-15 (15A) SUS
1袋(10個)
M6×20
21.7
G16
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563168
SAC-31 SUS
1袋(10個)
M6×20
31.8
C31
¥
6,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563186
SAC-51 SUS
1袋(10個)
M6×20
50.8
C51
¥
7,120
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563317
SAG-40 (G42) SUS
1袋(10個)
M6×20
48.6
G42
¥
3,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563369
SAG-25 (25A) SUS
1袋(10個)
M6×20
34
G28
¥
6,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563552
SAC-19 SUS
1袋(10個)
M6×20
19.1
C19
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563579
SAG-20 (20A) SUS
1袋(10個)
M6×20
27.2
G22
¥
5,540
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563597
SAC-25 SUS
1袋(10個)
M6×20
25.4
C25
¥
5,540
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563911
SAG-50 (50A) SUS
1個
M6×20
60.5
G54
¥
898
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563999
SAG-65 (65A) SUS
1個
M8×25
76.3
G70・C75
¥
1,004
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564166
SAG-80 (80A) SUS
1個
M8×25
89.1
G82
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564200
SAG-32 (32A) SUS
1袋(10個)
M6×20
42.7
G36
¥
6,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564209
SAC-63 SUS
1個
M6×20
63.5
C63
¥
898
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564340
SAC-75 SUS
1個
M6×20
75.2-76.2
G70・75
¥
1,004
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564446
SAG-90 (90A) SUS
1個
M8×25
101.6
G92
¥
1,532
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください