曜日別特売

吊りバンド 電線管用

吊りバンド 電線管用 - 南電機吊りバンド 電線管用 - 南電機吊りバンド 電線管用 - 南電機吊りバンド 電線管用 - 南電機吊りバンド 電線管用 - 南電機吊りバンド 電線管用 - 南電機吊りバンド 電線管用 - 南電機

Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。

表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
締付ボルト
M6×20
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1袋(10個)
全7種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02563177MAC-25 Un25.4C25
¥2,080
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563272MAC-19 Un19.1C19
¥2,060
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563737MAC-63 Un63.5C63
¥3,700
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563771MAC-31 Un31.8C31
¥2,240
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563841MAC-51 Un50.8C51
¥2,900
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564017MAC-39 Un38.1C39
¥2,640
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564139MAC-75 Un76.2C75
¥4,220
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする