コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
付属品フランジ付ナット(M4)×3個
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ60×169(H)
質量(g)320
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(mm)1300
取付板厚(mm)最大7
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)Φ40×289
色赤・黄・緑
質量(g)355
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(mm)1300
光源LED球
取付板厚(mm)最大7
アズワン品番64-2295-91
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
形状はさみこみ型
材質NBR(発泡ゴム)
質量(kg)約1..65(外箱込み)
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)30
奥行(mm)11
寸法(幅W×高さH)(mm)9×14
内幅(mm)2
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途緩衝材として。
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
空調ドレンの最適管材。
こんなお得な商品も!
クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)70
刃長(mm)18
シャンク径(Φmm)10
ねじれ角標準
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質アルミ
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
組立時間30-40(分)
取扱説明書(0.28MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。
棚板数(枚)1
材質SUS430
高さ(mm)外寸/内寸800/610
高さ(mm)800
荷姿完成品
脚高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。
・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用
質量(kg)0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
ねじれ角標準
公差(mm)+0.020~0
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-20
奥行(mm)450
高さ(mm)800
棚板耐荷重(kg)約30
材質SUS430
脚高(mm)100
棚板数(枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。オプションで鍵の取付けが可能です。
用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。
材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)800
棚板数(枚)1
最大積載量(kg/台)320
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ヤシガラ活性炭(120g/cm2)
配合による 脱臭効果を髙持続
銀イオン&抗アレルゲン加工
銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります
帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。
材質クロムバナジューム鋼
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応表付きパッケージで初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8
適合規格PSE
出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31
商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンド
アズワン品番64-3773-10
適合メーカー富士通
入力電圧AC100V~240V
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
付属品六角レンチ
材質スチール(焼付塗装)
高さ(mm)25
奥行(mm)400
耐荷重(kg)30
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
厚さ(mm)3
エキストリームミル用の大容量の2L容器です。
容量(L)2.0
温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時)
分解能(℃)0.1
温度精度±0.5℃(10℃設定時)
撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー)
槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
1個
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
番号【NSK】40TAC72CSUHPN7C
寸法r(mm)【最小】1
寸法D1(mm)68
寸法D2(mm)77.2
内径d(Φmm)40
寸法d1(mm)57
寸法d2(mm)68
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000
寸法r1(最小)(mm)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
適合機種511-701、511-711、511-721
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21RAC908
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ