カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(60)
  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-g07」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3P アース端子付パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    249税込274
    1個
    欠品中
    AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
    定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×24接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • ACゴーグル PA007G3N-01F 5P ゴールドウイン

    ACゴーグル PA007G3N-01F 5P

    ゴールドウイン
    37,980税込41,778
    1セット(5個)
    15日以内出荷
    繰り返しのオートクレーブにも耐久性のある加工脱着に便利なワンタッチアジャスタで、ゴーグルへの不必要な接触を排除し無菌性を重視しています
    仕様オートクレーブ対応適合(目安)クラス100~1000(グレードA,B)材質フレーム/シリコン、レンズ/ポリカーボネートサイズフリーサイズ機能防曇加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • WiFi 無線LAN 子機 USB 無線LANアダプタ 2880+2880+688Mbps Wi-Fi 7 11be/ax/ac/n/a/g/b 6GHz/5GHz/2.4GHz エレコム

    WiFi 無線LAN 子機 USB 無線LANアダプタ 2880+2880+688Mbps Wi-Fi 7 11be/ax/ac/n/a/g/b 6GHz/5GHz/2.4GHz

    エレコム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
    用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品セットアップガイド仕様【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合/WPS機能は使えません。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約30消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。対応対応(Rxビームフォーミングのみ)、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×28×14消費電流(mA)900(最大)その他の機能MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。インターフェース【USB】USB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40/10~90%(結露なきこと)送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC、VCCI Class B、JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)電源供給方式USBバスパワー伝送速度(Mbps)IEEE 802.11be:最大2880/IEEE 802.11ax:最大2402/IEEE 802.11ac:最大867/IEEE 802.11n:最大300/IEEE 802.11g:最大54/IEEE 802.11b:最大11/IEEE 802.11a:最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps・USB2.0:480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSB規格USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
  • G5 series high inertia AC servo motor 7 オムロンヘルスケア

    G5 series high inertia AC servo motor 7

    オムロンヘルスケア
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7333-35
  • G5 series high inertia AC servo motor 7 オムロンヘルスケア

    G5 series high inertia AC servo motor 7

    オムロンヘルスケア
    529,800税込582,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
    仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7273-48
  • 166745 G855AC用床丸穴化粧プレート ブラウン 光陽産業

    166745 G855AC用床丸穴化粧プレート ブラウン

    光陽産業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    適用品番。コンセント:G855ACN5-07D,G855AC5-12,G855AC-12
  • 166746 G855AC用床丸穴化粧プレート ホワイト 光陽産業

    166746 G855AC用床丸穴化粧プレート ホワイト

    光陽産業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    適用品番。コンセント:G855ACN5-07D,G855AC5-12,G855AC-12
  • 166747 G855AC用化粧プレート 金属 光陽産業

    166747 G855AC用化粧プレート 金属

    光陽産業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    適用品番。コンセント:G855ACN5-07D,G855AC5-12,G855AC-12
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)

    CKD(1件のレビュー)
    11,750税込12,925
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • ラッチングリレー G7K omron(オムロン)

    ラッチングリレー G7K

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
  • 法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム

    法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m

    エレコム
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

    CKD
    11,750税込12,925
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • グローバル対応ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    グローバル対応ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター TENKOU

    デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター

    TENKOU
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
    仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-86
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • デジタル指示調節計 DBシリーズ CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計 DBシリーズ

    CHINO(チノー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
  • VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMC

    VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • Kubler アワーカウンタ 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ 7桁

    Kubler(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁

    Kubler
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション ESCO Micro

    ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション

    ESCO Micro
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 Newland

    Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1

    Newland
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
  • レッツノート FC 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック)

    レッツノート FC 店(Ultra 7/11P/BK)

    Panasonic(パナソニック)
    449,800税込494,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1039最大消費電力(W)65メモリー容量32GB(標準/最大)ディスプレイ14型解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 7 356HOSWindows11 Pro(64bit)Webカメラありグリーン購入法適合SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1×2、USB3.0×2オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
  • Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 8桁 TRUMETER

    Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 8桁

    TRUMETER(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ) NEC Corporation

    VY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)

    NEC Corporation
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    仕様メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません、電波法備考:無線LAN・無線WAN(LTE)、その他ドライブ:なし、本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm、WiMAX:なし、電気通信事業法備考:無線LAN・無線WAN(LTE)・有線LAN、電気用品安全法(本体):適合、附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)・保証書 他、メモリタイプ:LPDDR5X、PCグリーンラベル:適合(★★★)、外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1・USB Type-C×2、温湿度条件・最高動作高度:5~35℃・20~80%(ただし結露しないこと)、リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)、バッテリ:リチウムイオンバッテリ、電気用品安全法(備考):ACアダプタ・電源コード・およびプラグ等・リチウムイオン電池、ストレージタイプ:SSD PCIe・NVMe・M.2・SMART/Health Information機能対応・暗号化機能付きB、VCCI:VCCI ClassB 対応、その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)、電波法:適合、エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)、グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)、国際エネルギースター:登録、ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、PCI-Expressスロット:なし、タッチパネル:搭載、WWAN:なし、電気通信事業法:適合、その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1、メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1、ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)、対応SIMサイズ:なし、その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合、J-Moss:対応電源(V)AC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]消費電力(W)約3.5(メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定)本体質量(g)約995最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準/最大)ディスプレイ13.3型解像度1920×1200ドット使用CPUCore Ultra 7-256Vスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠OSWin11Pro64動作周波数(GHz)最大4.8(P-core)、最大3.7(LPE-core)チップセットCPUに統合キーボードあり(キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード)ポインティングデバイスあり:静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり:Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
  • AC コンセント (125/250V-50A) YA3-1G750-18-03 YAMAHA(ヤマハ)

    AC コンセント (125/250V-50A) YA3-1G750-18-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
  • AC コンセント (125/250V-30A) YA3-1G750-17-03 YAMAHA(ヤマハ)

    AC コンセント (125/250V-30A) YA3-1G750-17-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • BE3600 デュアルバンド Wi-Fi 7 中継器 TP-LINK

    BE3600 デュアルバンド Wi-Fi 7 中継器

    TP-LINK
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Wi-Fi 7対応デュアルバンド中継器。最大3.6Gbps(5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の高速通信に対応。2.5Gマルチギガビットイーサネットポートを搭載。MLOによる低遅延/高信頼性接続を実現。EasyMesh対応でメッシュWi-Fiネットワークを構築可能。OneMesh対応。既存ルーターに接続してWi-Fiカバレッジを拡張する。
    セット内容RE235BE本体/かんたん設定ガイド寸法(mm)97×46×158規格【Wi-Fi 7】IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g(2.4GHz)消費電力(W)15電圧(V)(50/60Hz)入力:100~240保存温度(℃)-40~70機能WPSボタン・Reset(初期化)ボタン、MLO(Multi-Link Operation)・160MHz帯域幅・4K-QAM・Multi-RU、LEDコントロール・アクセスコントロール・電源スケジュール・Wi-Fi範囲設定インターフェース2.5Gbps LANポート×1動作モード中継器モード/ブリッジ(アクセスポイント)モード電流(A)(50/60Hz)入力:0.3動作温度(℃)0~40アンテナ外部アンテナ×2伝送速度(Mbps)2882(5GHz)/688(2.4GHz)各種認証RoHS・VCCI・JATE・技適周波数(GHz)5/2.4受信感度【5GHz】11be EHT20 MCS0:-96dBm/11be EHT40 MCS0:-94dBm/11be EHT80 MCS0:-91dBm/11be EHT160 MCS0:-88dBm/11be EHT20 MCS13:-59dBm/11be EHT40 MCS13:-57dBm/11be EHT80 MCS13:-54dBm/11be EHT160 MCS13:-51dBm【2.4GHz】11be EHT20 MCS0:-95dBm/11be EHT40 MCS0:-93dBm/11be EHT20 MCS13:-58dBm/11be EHT40 MCS13:-56dBm動作湿度(%RH)10~90※結露なきこと保存湿度(%RH)5~90※結露なきことセキュリティ機能ワイヤレス:WPA/WPA2-PSK暗号化、WPA2/WPA3システム対応Microsoft Windows 98SE・NT・2000・XP・Vista/Windows 7/8/8.1/10/・MAC OS・NetWare・UNIX/Linux Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0等のJavaが利用可能なブラウザ
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1リール(25m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • タンブラー エスコ

    タンブラー

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造。真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」。内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現