曜日別特売

BE3600 デュアルバンド Wi-Fi 7 中継器

BE3600 デュアルバンド Wi-Fi 7 中継器 - TP-LINK

Wi-Fi 7対応デュアルバンド中継器。最大3.6Gbps(5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の高速通信に対応。2.5Gマルチギガビットイーサネットポートを搭載。MLOによる低遅延/高信頼性接続を実現。EasyMesh対応でメッシュWi-Fiネットワークを構築可能。OneMesh対応。既存ルーターに接続してWi-Fiカバレッジを拡張する。

セット内容
RE235BE本体/かんたん設定ガイド
寸法(mm)
97×46×158
規格
【Wi-Fi 7】IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g(2.4GHz)
消費電力(W)
15
電圧(V)(50/60Hz)
入力:100~240
保存温度(℃)
-40~70
機能
WPSボタン・Reset(初期化)ボタン、MLO(Multi-Link Operation)・160MHz帯域幅・4K-QAM・Multi-RU、LEDコントロール・アクセスコントロール・電源スケジュール・Wi-Fi範囲設定
インターフェース
2.5Gbps LANポート×1
動作モード
中継器モード/ブリッジ(アクセスポイント)モード
電流(A)(50/60Hz)
入力:0.3
動作温度(℃)
0~40
アンテナ
外部アンテナ×2
伝送速度(Mbps)
2882(5GHz)/688(2.4GHz)
各種認証
RoHS・VCCI・JATE・技適
周波数(GHz)
5/2.4
受信感度
【5GHz】11be EHT20 MCS0:-96dBm/11be EHT40 MCS0:-94dBm/11be EHT80 MCS0:-91dBm/11be EHT160 MCS0:-88dBm/11be EHT20 MCS13:-59dBm/11be EHT40 MCS13:-57dBm/11be EHT80 MCS13:-54dBm/11be EHT160 MCS13:-51dBm【2.4GHz】11be EHT20 MCS0:-95dBm/11be EHT40 MCS0:-93dBm/11be EHT20 MCS13:-58dBm/11be EHT40 MCS13:-56dBm
動作湿度(%RH)
10~90※結露なきこと
保存湿度(%RH)
5~90※結露なきこと
セキュリティ機能
ワイヤレス:WPA/WPA2-PSK暗号化、WPA2/WPA3
システム対応
Microsoft Windows 98SE・NT・2000・XP・Vista/Windows 7/8/8.1/10/・MAC OS・NetWare・UNIX/Linux Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0等のJavaが利用可能なブラウザ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740989RE235BE
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする