660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。 収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力5V/1A 本体質量(g)19 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアージェイ【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A
エコ商品
家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。 別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。
材質PC 出力5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×26 入力AC100~240V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.79MB) ポートUSB typeA
1台
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
669 税込736
当日出荷

ヤザワコーポレーション雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A
エコ商品
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 材質PC 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60 機能絶縁カバー、雷ガード 定格容量(W)1400 USBポート数1個口 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4000 定格出力(A)(最大)2.4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m
エコ商品
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力DC5V(合計3.4A) USBポート数3 質量(g)185 コード長さ(m)1 入力AC100V~240V 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0530-20 コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ヤザワコーポレーション国内海外兼用2AC2USB2.4A 1m
エコ商品
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力DC5V(合計2.4A) USBポート数2 質量(g)185 コード長さ(m)1 入力AC100V~240V 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0530-19 コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×128×26
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤザワコーポレーション国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付
エコ商品
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力DC5V(合計3.9A) USBポート数2 質量(g)185 コード長さ(m)1 入力AC100V~240V 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0530-22 コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 スイッチ一括 出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A コンセント個数4 コンセント形状2P 本体質量(g)265 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付 USBポート4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

安心機能充実のUSB小物タップ! 機能としては『雷ガード』、『ブレーカー』、『シャッター』の安全機能付きです。 タブレット、スマホを同時に充電できるUSBポート付きです。 合計2.4A(メインポート最大出力2.4A)。
材質ABS+ポリカーボネート ブラック 質量(g)93 コンセント個数1(2P) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×98×33 ブレーカあり シャッターあり 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0525-77 USBポート数2(USB-A) プラグ形状収納式プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁皮膜あり 耐雷サージあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

2口ポートのUSB ACチャージャー2口のポートが付いているUSB ACチャージャーです。 同時にスマホやタブレットなどを充電できるので便利! 高さ5.5cm、横5cm、奥行き1.5cmのコンパクト設計です。 どこへでも持ち運ぶことができます! 2台同時使用できます。 USBポートが2口ついていますので2台の機器を同時に使用することができます。 増えるモバイル機器の充電に最適! USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。 折り畳めるコンセントは折りたためます! バックの中に入れる時も中の物を傷つけたりしないので便利です
仕様●サイズ:横50×奥行き15×高さ55(mm)●重量:41g●電源:家庭用ACコンセントより給電(AC100-240V 50/60Hz 15VA)●出力:USB2.0ポート(A)、DC 5V 1000mA●▼※1口あたり500mAになります。●内容品:本体●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-24
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

コンパクトサイズのAC充電器・スリムボディでコンセントタップに邪魔にならない
出力電流(A)1
1個
779 税込857
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 仕様使用可能地域:日本 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) ポート数1 適合規格PSE(特定電気用品) コネクタ形状(電源出力側)USB-Aメス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone(2016年9月現在) 保証期間1年 定格出力電圧(V)5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。 家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。
仕様コンパクト設計 質量(g)約27 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、給電可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約33×32×33(※ACプラグ収納時) 定格入力電流(A)0.2 コンセント仕様90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)5 USBポート数1
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
その他未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能 ホワイト ポート数1 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB-A メス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種micro-Bコネクタ搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W) 本体質量(g)約 54 入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5 保証期間2年間
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。 家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。 最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。
仕様コンパクト設計 質量(g)約31 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1.8 対応機種USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約35×33×36(※ACプラグ収納時) 定格入力電流(A)0.3 コンセント仕様90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電力(W)9 定格出力電圧(V)5 USBポート数1
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m)1.8 端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く) 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 規格電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ポート数1 コネクタ形状USB-A メス 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)1.8 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2015年12月現在 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×32.2 保証期間1年 定格出力電圧(V)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ホワイト 本体質量(g)約 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 外形寸法(mm)30×30×30mm(ACプラグ収納時) 規格電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ポート数1 コネクタ形状(電源出力側)USB-A メス 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)1 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年6月現在 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 対象地域日本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約105 ポート数2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
質量(g)約112 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W) 最大出力(W)合計最大出力:63(45+18) 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×93 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。 保証期間2年間 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載 付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m) 適合◇PSE 特定電気用品 質量(g)約230 ポート数10 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-Aポート×10 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)10ポート合計12、1ポート最大2.4 対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8 定格入力電流(A)1.6 コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電力(W)合計60 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 USBポートUSBType-C×1ポートUSBType-A×1ポート 入力電圧(V)AC100V~240(50/60Hz) 出力USBType-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD最大65W)PPS3.3V~21V/3.25AUSBType-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)合計最大出力63W(45W+18W) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3 本体質量(g)約103 保証期間2年間 ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
適合機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W) 出力電圧USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W) 本体質量(g)約112 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3 保証期間2年間 USBポート数USB Type-C×1、USB Type-A×1 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。 どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。 付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。 USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。 その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル 質量(g)約84 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Cコネクタから、または USB Type-Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×40 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
規格電気用品安全法:PSE適合 定格125V・14A・1400W コンセント個数3 コンセント形状2P コネクタ形状× 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 定格出力電流(A)C 14/DC 2.1 対応機種iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×86.5×37.5 保証期間1年間 定格出力電圧(V)AC 100 / DC 5 対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。) プラグ形状スイングプラグ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
グレージュ 質量(g)約83 ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49 対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計
1ケース(5個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
ペールアイリス 質量(g)約83 ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49 対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載
仕様●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX) アズワン品番68-4057-27
1ケース(6個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
アーモンドミルク 質量(g)約83 ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49 対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery規格に準拠し、Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電対応のUSB Type-Aポートを搭載したUSB AC充電器です。本製品の最大出力は45Wです。PD充電に対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどの超高速充電が可能です。
仕様耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約126 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) USB-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、QualcommのQuickCharge3.0(18W)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから5V/2.4(12W)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×45 定格出力電圧USB Type-C(USB-C)ポートはPD出力時:5V/9V/15V/20V、QuickCharge3.0出力時:3.6~12V、0.2V毎に可変、USB-Aポートは5V 定格入力電流(A)1.4 コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 保証期間1年 定格出力電力(W)合計57(USB Type-C(USB-C):45 + USB A:12) 適合地域日本 アズワン品番64-9095-51 各種認証QuickCharge3.0、PSE 特定電気用品 定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートPD出力時:5V時3A、9V時3A、15V時3A、20V時2.25A、QC出力時:3.6~6V時は3A、6~9V時は2A、9~12V時は1.5A、USB Aポートは5V2.4A
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

USB-Cポート(x1)と急速充電BC 1.2ポート含むUSB-Aポート(x3)を追加。Mac、Windows、Linuxその他USB-CノートパソコンおよびUSB-Cタブレット(iPad Pro)に対応。付属のユニバーサルACアダプタを使用するセルフパワーUSBハブ。USB 3.1 Gen 2データ転送速度(10Gbps)に対応。StarTech.com製ドッキングステーション取付金具対応。壁面やデスクトップに固定設置が可能。1mのホストケーブルで様々なセットアップに対応するコンパクト設計。ドライバが要らないプラグアンドプレイ
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m) ブラック & スペースグレー サイズデスクトップ 質量(g)84 消費電力(W)24 電源ACアダプタ同梱 湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと) 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC110~240 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~70 入力電流(A)0.8 ケーブル長(mm)1000 動作温度(℃)0~50 電源供給方式セルフパワー USBポート数4 プラグタイプM 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5 転送速度(Gbps)最大10 コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、3 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷