153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1 定格出力DC5V 4A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1センタープラス リップル1~2%Vp-p(max.)/全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
2,773 税込3,050
3日以内出荷

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:PC+ABS タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2 定格出力DC5V2A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EWS専用ACアダプターです。 受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
極性センタープラス 定格入力AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC4.5V/1000mA コード長さ(m)約1.8 適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC9V 1.2A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-57 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-49
1個
339 税込373
当日出荷

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:24 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査 適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに 質量(g)170 規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠 ケーブル長(m)DC:1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69 出力電圧(V)24 入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC 出力電流(A)1 プラグフォークタイプ 難燃性UL 94V-0 先端長(mm)9.5 保存温度範囲(℃)-20~80 入力電流(A)0.58 アズワン品番63-3136-30 プラグ外径(Φmm)DC:5.5 動作温度範囲(℃)0~40 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。12W(出力12V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-25 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC94V0 ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス 関連資料総合カタログ(0.62MB) プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5 プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-27 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:6 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く) タイプダイレクト 出力DC24V 1.0A 入力AC100~240V 50/60Hz 機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR 極性センタープラス リード線長さ(mm)【出力】1500 アズワン品番4-2091-14 プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

スマイルキッズACアダプター
ANS-403 受信器用の別売品です。
寸法(mm)56×83×66 質量(g)430 定格入力電圧(V)AC90~110、50/60Hz 定格出力5V、±10%、600mA、センタープラス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-29 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要) 形状(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm 寸法(mm)98.5×48×35.5(電源部/刃除く) タイプダイレクト 出力DC24V 2.5A 入力AC100~240V(50/60Hz) 極性センタープラス リード(mm)1500(出力) アズワン品番4-2091-15
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-24 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ 材質ABS樹脂+PC94V0 形状センター電極形状:フォーク(音叉)型 ブラック 質量(g)81 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×27.5 入力コンセントプラグ一体型 定格出力電力(W)24 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、DoE Level VI、WEEE プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:48 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)120 各種認証PSE、CE プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,740 税込1,914
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。19.2W(出力12V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-26 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A
エコ商品
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力DC24V 5A アズワン品番64-8090-60 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-22 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/4Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。20W(出力5V/4A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-23 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。12.5W(出力5V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-21 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○ 寸法(mm)電源部:92×45×32(刃除く) タイプ本体別体 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz プラグ(mm)出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5 極性センタープラス
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)96 出力(W)15 出力DC5V-3A コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)100 プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,598 税込1,758
欠品中