カテゴリ

  • 制御機器(43)
    • 産業用ACアダプタ(27)
  • 防犯用品(21)
    • ACアダプター・電源 防犯カメラ用(1)
  • 店舗什器・備品(5)
    • LED/デジタルサイネージ(1)
  • パソコン/周辺機器(187)
  • 防災用品(67)
  • 家電(17)
  • 電動工具(13)
  • 照明(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 測定用品(9)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「acアダプタ 12v 5a」の検索結果

418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
防犯カメラNXS44R(4台:注文コード64711651)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS44R:ソーラー+バッテリーで稼働するPTZ搭載機レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.8m)×1、ネジ(1式)、ソーラーパネル用ブラケット×1、microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【防犯カメラ】本体:約436、ソーラーパネル(コード含む):約186【レコーダー】約271外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:130×127×80(突起部含まず)、ソーラーパネル:175×120【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A消費電力【レコーダー】0.7Wレンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:10m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2560 × 1440【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMIソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(3W)動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】5200F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】400万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
防犯カメラNXS45R(4台:注文コード64711660)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS45R:ダブル・ソーラーパネル+大容量バッテリーレコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約1.8m)×2、microUSBケーブル(約90cm)×1、ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)×2、アタリ取り用紙(1式)、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ:約20cm)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【防犯カメラ】本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296【レコーダー】約271外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:145×147×100(突起部含まず)、ソーラーパネル:240×175【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A消費電力【レコーダー】0.7Wレンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMIソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(16W)動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】12000F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】400万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
※防犯カメラNXS41(4台:注文コード64711635)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS41:ソーラーパネル+バッテリー搭載・400万画素レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.9m)×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、ネジ(1式)、microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【防犯カメラ】本体:約261、ソーラーパネル(コード含む):約117【レコーダー】約271外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:120×72×55(突起部含まず)、ソーラーパネル:140×85【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A消費電力【レコーダー】0.7Wレンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:10m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2560 × 1440【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMIソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(1.6W)動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】5200F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】400万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
見守りカメラNXA53R(4台:注文コード64711617)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス見守りカメラNXA53R:乳幼児やペットの見守りに最適な室内用カメラレコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【見守りカメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、microUSBケーブル(約1.5m)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター×1、簡易取扱説明書 ×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【見守りカメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【見守りカメラ】約186消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【見守りカメラ】80×123×80(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【見守りカメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【見守りカメラ】赤外線(照射距離:約5m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【見守りカメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【見守りカメラ】〇記録媒体【見守りカメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【見守りカメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【見守りカメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%F値【見守りカメラ】F=2.0画素数【見守りカメラ】500万画素使用場所【見守りカメラ】屋内ネットワークタイプ【見守りカメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【見守りカメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【見守りカメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【見守りカメラ】3.6mmフレームレート【見守りカメラ】15fps音声【見守りカメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【見守りカメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【見守りカメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス超音波式キャンドルライト加湿器グリーンハウス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
インテリアに映えるキャンドルライト形のUSB卓上加湿器。癒し+加湿+アロマで乾燥対策だけでなくリラックス空間を演出。LEDライトがキャンドルの炎を再現し、ミストとともに癒しの空間を演出。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿+香りでリラックスできます。タンク容量は 100mL、加湿量は約 8~12mL/h、連続加湿時間は 約7~8時間。USB給電(DC5V/1A)で手軽に使えます。水がなくなると自動停止する空焚き防止機能付き。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、PP、AS質量(g)約209消費電力(W)約5(5V/1A) ※出力5V/2A以上のUSB-ACアダプタをご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×155タンク容量(mL)100保証期間6か月LEDランプあり(点灯・ゆらぎ)連続加湿時間(時間)約7~8加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)約8~12
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)<防犯カメラ>本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296<レコーダー>約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3Aレンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)<防犯カメラ>本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186<レコーダー>約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3Aレンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)<防犯カメラ>本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117<レコーダー>約640消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3Aレンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約186レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
108,000税込118,800
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
ワイヤレス充電器 Qi2 25W マグネット式 ズレにくい 異物検知機能 USB-Cケーブル一体1.5m エレコムワイヤレス充電器 Qi2 25W マグネット式 ズレにくい 異物検知機能 USB-Cケーブル一体1.5mエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最大25W出力で、ワイヤレス充電がもっと速くなる。Qi2 25W対応のスマートフォンを高速充電できる、マグネット式ワイヤレス充電器です。スマートフォンの背面にぴったりくっつき、スマホ操作をしながらの充電も快適です。
用途マグネットで対応するスマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2 25W規格対応のワイヤレス充電器です。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 25W」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 最大出力25Wで、対応するスマートフォンを充電可能。従来のQi規格と比べて5倍の高出力を実現しています。 iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約59mmのコンパクトサイズです。 マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、スマホ操作をしながらの充電も快適です。 スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電できます。 異物検知機能を搭載。スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は充電を停止し、異常発熱のリスクを軽減します。 スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 ※本製品に防水機能はありません。 マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※ワイヤレス充電対応ケースのみ。また、マグネットでの固定は対応するケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 ※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。25Wでのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様本体一体型USBType-Cケーブルブラック質量(g)約74※ケーブル、コネクター含む出力(W)5/7.5/15/25使用温度範囲(℃)-10~40規格Qi2 25W(MPP)ケーブル長(m)約1.5対応機種Qi2 25W(MPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/3A(USBPowerDelivery対応)使用湿度範囲10%~90%保証期間1年間入力端子USBType-C(TM)プラグ(ケーブル一体型)対象地域日本直径×高さ(mm)59×7.7※ケーブル除くケーブル色ブラック
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器エアージェイ
4,800税込5,280
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)エアージェイ
4,436税込4,880
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
AC充電器 USB PD対応 サンワサプライAC充電器 USB PD対応サンワサプライ
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD45Wサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)USB PD:45対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45Wサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205定格出力AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4入力端子USB Type-C充電時間(時間)約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh出力端子USB A、USB Type-C差込口AC:2P定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)バッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
モバイルバッテリー ノートパソコン用 サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用サンワダイレクト
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く) 内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】ケーブル長(m)1.5定格出力電流(A)3.5A、3.5A定格出力DC18V/2A機能パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応バッテリーリチウムイオン電池充電時間3~4時間バッテリー電圧(V)14.4定格出力電力(W)66.5入力端子DCジャック充電器機能AC充電器一体型:非対応LEDライトなし電池残量表示デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】バッテリー容量(mAh)5000定格出力電圧(DC V)1219プラグ形状ACプラグ:2PUSBポート出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A定格入力DC18V/2A、AC100-240 50/60Hzケーブルタイプケーブル一体型:非対応バッテリー容量(Wh)72出力ポートDC出力ポート:2ポートUSB規格USB PD:非対応、USB-IF認証:なし
アウトドアバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト)アウトドアバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
USB充電に特化したアウトドア用バッテリー長期の停電に対応する災害用バッテリー持ち運びギリギリOKサイズ:十分な大容量バッテリーでも、置き型大型バッテリーより小さく、モバイルバッテリーよりも大容量!大容量なのに携帯性に優れ、持ち運び可能なギリギリサイズのアウトドアバッテリーを企画しました。使い勝手のいい縦置きタイプ:縦でも横でも使えるデザインでテーブルの上に置いても便利。寝かせて使っても便利。選べる2タイプ:「FF-VA130 (30,000mAh)」単身旅行者のための軽量・強力タイプ・スマホやUSB扇風機など単独で使いやすい・LEDライト付で軽量・大容量・さまざまなデバイスの同時充電に「FF-VA150(50,000mAh)」・キャンプ、車内泊等のアウトドア・友人、恋人、家族との共有・さまざまなデバイスの同時充電に機内持ち込みに対応:飛行機のご利用が前提の場合は30,000mAh(111Wh)をご利用ください。※機内持ち込み容量160Wh以下が一般的なルールになりますが、機内持ち込みルールは航空会社によって異なる場合があります。ご利用前に航空会社のルールをご確認ください。(お預け荷物は不可です)アウトドアならではの特殊コーティング:本体はSF(ソフトフィール)コーティングが施されています。見た目はマット質で落ち着いた感じとゴム質な感触の柔らかいコーティングが施されています。汚れが拭き取りやすく手になじみ滑り止め効果もあります。ケーブルに引っ張られてずり落ちることも予防できます。正にアウトドアにピッタリなコーティングです。内蔵バッテリーを活用したLEDランタン機能:夜間の暗闇をやさしく照らすLEDライト機能を装備バッテリーの充電状況を把握:残量表示機能はバッテリーの充電状況が確認でき、充電中のインディケーターや充電状況が確認できます。3ポート同時出力可能で様々な機器を一気にサポート【出力ポート性能】2)TYPE-C:5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A(20W)3)USB-1:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)4)USB-2:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)USB×2ポート、TYPE-C×1ポート 20W以上で同時出力可能高速充電に対応22.5Wに対応。高出力、高速充電に対応します。本体充電方法:VA-130(30,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約13時間/TYPE-Cで充電:約8時間/VA-150(50,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約17時間/TYPE-Cで充電:約12時間※ACアダプターにより時間は異なります。ACアダプターは付属しません。便利な革製ベルト:それなりに重量のあるバッテリーを軽々ぶら下げることができる便利な革製ベルトがついています。しっかり固定された信頼性あるベルトです
寸法(mm)155×69×41.5オリーブ質量(g)990タイプ30000mAh
アウトドアバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト)アウトドアバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
USB充電に特化したアウトドア用バッテリー長期の停電に対応する災害用バッテリー持ち運びギリギリOKサイズ:十分な大容量バッテリーでも、置き型大型バッテリーより小さく、モバイルバッテリーよりも大容量!大容量なのに携帯性に優れ、持ち運び可能なギリギリサイズのアウトドアバッテリーを企画しました。使い勝手のいい縦置きタイプ:縦でも横でも使えるデザインでテーブルの上に置いても便利。寝かせて使っても便利。選べる2タイプ:「FF-VA130 (30,000mAh)」単身旅行者のための軽量・強力タイプ・スマホやUSB扇風機など単独で使いやすい・LEDライト付で軽量・大容量・さまざまなデバイスの同時充電に「FF-VA150(50,000mAh)」・キャンプ、車内泊等のアウトドア・友人、恋人、家族との共有・さまざまなデバイスの同時充電に機内持ち込みに対応:飛行機のご利用が前提の場合は30,000mAh(111Wh)をご利用ください。※機内持ち込み容量160Wh以下が一般的なルールになりますが、機内持ち込みルールは航空会社によって異なる場合があります。ご利用前に航空会社のルールをご確認ください。(お預け荷物は不可です)アウトドアならではの特殊コーティング:本体はSF(ソフトフィール)コーティングが施されています。見た目はマット質で落ち着いた感じとゴム質な感触の柔らかいコーティングが施されています。汚れが拭き取りやすく手になじみ滑り止め効果もあります。ケーブルに引っ張られてずり落ちることも予防できます。正にアウトドアにピッタリなコーティングです。内蔵バッテリーを活用したLEDランタン機能:夜間の暗闇をやさしく照らすLEDライト機能を装備バッテリーの充電状況を把握:残量表示機能はバッテリーの充電状況が確認でき、充電中のインディケーターや充電状況が確認できます。3ポート同時出力可能で様々な機器を一気にサポート【出力ポート性能】2)TYPE-C:5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A(20W)3)USB-1:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)4)USB-2:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)USB×2ポート、TYPE-C×1ポート 20W以上で同時出力可能高速充電に対応22.5Wに対応。高出力、高速充電に対応します。本体充電方法:VA-130(30,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約13時間/TYPE-Cで充電:約8時間/VA-150(50,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約17時間/TYPE-Cで充電:約12時間※ACアダプターにより時間は異なります。ACアダプターは付属しません。便利な革製ベルト:それなりに重量のあるバッテリーを軽々ぶら下げることができる便利な革製ベルトがついています。しっかり固定された信頼性あるベルトです。
寸法(mm)155×69×67オリーブ質量(g)614タイプ50000mAh
クールフラッシュボーテ OMNIクールフラッシュボーテOMNI
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
サロン仕様の冷却機能付きフラッシュ脱毛器。お肌に優しくツルスベ肌に仕上げます。お肌を冷やしながら照射することでお肌への熱ダメージを抑え、ムダ毛にダメージを与えます。サロン主流のキセノンフラッシュ(黒色や濃色に反応して熱を発生、ムダ毛に熱を加えてダメージを与える)脱毛法を採用、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアを実現します。フラッシュの出力は5段階で設定可能。レベル1と2はフェイスモードでお顔のお手入れが行えます。ムダ毛のお手入れだけでなくフォトフェイシャルも同時に行え、キメの整ったハリのあるお肌を目指します。
セット内容本体、ACアダプター、ACコード材質ABS樹脂、その他質量(g)約345消費電力(W)60寸法(cm)約23.5×13.5×7.5定格出力DC12V5A保証期間1年間定格入力AC100V-240V 50Hz/60Hz
USB充電ステーション 10ポート96W ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96Wラトックシステム
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器合計最大出力は96W!10台同時に充電可能Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応最適な出力で充電できるスマートIC機能14枚の仕切り板で自由に位置調整万が一に備えた放熱・保護回路設計その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書材質プラスチック質量(g)約1010最大出力(W)(理論値)96外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。USBポート数USB Type-A×10定格入力AC100(50/60Hz)
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネル ティー・アイ・トレーディングアナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネルティー・アイ・トレーディング
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネル
用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):12、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):8、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×53質量(g)3600電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:4、IPのみ:12対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:2TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート1080P/720P/960H:30(fps)、4K映像(a):7(fps)、5MP映像(a)12(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、12、 シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル ティー・アイ・トレーディングアナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネルティー・アイ・トレーディング
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル
用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):24、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):16、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×50質量(g)4000電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:8、IPのみ:24対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:4TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート4K映像(a):10(fps)、5MP映像(a):15(fps)、1080P/720P/960H:30(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、10, 13, 14, 16、17, 19, 20, 24, シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力
電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 2.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 2.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応エレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 ※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 コード長約2.5mで離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43質量(g)約405備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまでコード長さ(m)【ACコード】2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 1.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 1.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 ※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43質量(g)約343備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまでコード長さ(m)【ACコード】1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
電源タップ コンセント×3 USB Type-C×3 ポート付き 67W PD対応 MacBook WindowsPC スマホ対応 エレコム電源タップ コンセント×3 USB Type-C×3 ポート付き 67W PD対応 MacBook WindowsPC スマホ対応エレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ACアダプター不要。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電。3つのAC差込口、3つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB Type-C(TM)ポート×3を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。仕様◇PSE 特定電気用品材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂ブラック質量(g)約240規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格AC側:13A 125V 1300Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C3ポート:67W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.35A)、PPS:67W(5V-21V/3.35A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+C3ポート使用時】 合計最大65W USBType-C1ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USBType-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)、【USB Type-C1/C3+USB-C2ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1/C3ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+USB Type-C2+USB-C3ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1ポート:25W(5V/3A,9V/2.77A)、PPS:25W(5V-11V/2.75A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A) USB Type-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口3個口プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-C(TM)ポート×3差込口形状Aタイプ 2ピン雷ガード
電源タップ コンセント×3 USB Type-C×2 USB-A×1 ポート付き 67W PD対応 MacBook WindowsPC スマホ対応 エレコム電源タップ コンセント×3 USB Type-C×2 USB-A×1 ポート付き 67W PD対応 MacBook WindowsPC スマホ対応エレコム
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ACアダプター不要。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。仕様◇PSE 特定電気用品材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂質量(g)約240規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格AC側:13A 125V 1300Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口3個口プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1差込口形状Aタイプ 2ピン雷ガード
14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド14インチ録画機能付き ポータブルTVダイアモンドヘッド
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
ポータブルでも高精細、HD液晶パネル搭載の14インチポータブルテレビ。USB端子を搭載しており、テレビ録画も可能です(USBメモリや外付けハードディスクをご用意ください)。HDMI端子AV端子を搭載し、PCやゲーム機など幅広い機器との接続が可能なので、PCのサブモニターとして使用するなど多用途に活躍します。家庭用AC電源、車用DC電源、内蔵充電池と3電源に対応し、どこでも好きな場所へ持ち運びお楽しみいただけます。壁掛けフックにもなる自立スタンド付きで、視聴スタイルも自在です。
付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用コイン電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)0.98容量【録画用ハードディスク】地デジ録画ポート~500GBまでのメモリーを推奨(2TBまで動作確認をしていますが表示に数十秒、時間を要します)消費電力(W)18(待機時1以下)電源ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、カーアダプター:DC12V1.2A、内蔵バッテリー:2500mAh 7.4V(満充電時間:5時間、連続使用時間:2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×28×209データメモリ容量データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨コントラスト比500:1液晶パネルTFT-LCD14インチ解像度1366×768Pixel(HD)到達距離(m)【リモコン】3以内(本体リモコン受光部正面から)応答速度8ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、miniB-CASカードスロット対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MP4/MPEG-PS/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG/BMP、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生の保証はしておりません。出力端子イヤホン(ステレオミニピン3.5ф)受信方式地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ自動切り替え)、CATVパススルー対応(C13~C63)、EPG電子番組表:8日間フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)140
ポータブル電源 712Wh AC×2 (定格700W/瞬間最大1300W) Type C×2 USB A×2 DC×1 PD対応 LEDライト付 エレコムポータブル電源 712Wh AC×2 (定格700W/瞬間最大1300W) Type C×2 USB A×2 DC×1 PD対応 LEDライト付エレコム
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
キャンプや車中泊などのアウトドアで活躍!同容量帯で最軽量・最小級。712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。計4種7ポートを搭載し、さまざまな機器の充電が可能。コンパクトなのに大容量だから気軽に持ち出して屋外で家電の使用を楽しめます。 ※2024年4月 メーカー調べ
用途712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などが可能に。アウトドアでの使用はもちろん、災害時の予備電源としても活用できます。 同容量帯で最小・最軽量クラスで、1泊2日のキャンプや車中泊に十分な712Wh。モバイル機器の充電はもちろん、電気毛布やポータブル冷蔵庫、小型の調理器具、プロジェクターやスピーカーなどの機器を使用可能。大容量・大出力でさまざまなシーンで活躍し、アウトドアライフをサポートします。 スマートフォンやタブレットの充電が可能です。複数のポートを同時に接続して使えるため、家族・友人みんなのデバイスを寝ている間に充電しておくこともできます。 災害による停電時の非常用電源としても有効です。テレビやパソコン、LEDライト、タンクレストイレなどに接続して使用できます。 ACコンセント、USB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートをそれぞれ2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 ACコンセントは2ポート合計700Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 USB Type-Cポートはそれぞれ15Wで出力可能。USB Type-C1ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大60Wで給電できます。 USB Type-Cポートからも本製品の充電を充電できます。 ※USB Type-C1ポートのみ。 USB-A1ポートは最大12W、USB-A2ポートは最大18Wで出力可能。USB-A1ポートとUSB Type-C2ポートは、2ポート合計最大15Wで出力できます。 カーアクセサリーソケットは最大120Wでの出力が可能です。 使用方法は、あらかじめ本製品を充電しておき、ボタンを押して使いたい電源にデバイスを接続するだけ。誰でも簡単に操作できます。 ※USB Type-C1ポートはデバイスを接続すると自動的に給電が始まるため、ボタン操作は不要です。 電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~ 80%程度の充電をしてください。 持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 本製品を高速で充電できるACアダプター、本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様PSE 特定電気用品(専用ACアダプタ―)その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用ACアダプター、専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約6.0ブラック定格周波数(Hz)AC:50/60全光束(Lm)約30~約60※理論値定格入力電圧(V)[DC]ソーラーパネル入力:10~30、カーアクセサリーソケット入力:12/24※対応ソーラーパネル:MPA-SP100Dシリーズ、USB Type-C1ポート:5/9/15/20定格出力電流(A)AC:7(Cコンセント×2 合計)、DC:8.8、USB Type-C1ポート:3/3/3/3/3、USB Type-C2ポート:3、USB-1ポート:2.4、USB-2ポート:3/2/1.5※USB Type-C2ポート+USB-1ポート:最大3入力電圧(V)24(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×148×236※ハンドルを除く色温度6500K(昼光色)充電時間約7時間20分(専用ACアダプター使用時)、約13時間30分(USB Type-C1ポート入力時)、約5時間10分(専用ACアダプター使用+USB Type-C1ポート入力時)※USB Power Delivery 3.0 60W対応のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)DC5、USB Type-C1ポート:3/3/3/3寿命発光時間36000時間※製品の寿命を保証するものではありません。保証期間18カ月間定格出力電力(W)AC:700(ACコンセント×2 合計)、DC:120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60、USB Type-C2ポート:15、USB-A1ポート:12、USB-A2ポート:18※USB Type-C2ポート+USB-A1ポート:最大15入力電流(A)5(専用ACアダプター使用時)充電池電圧(V)25.9(3.7×7)充電池タイプリチウムイオン充電池最大出力電力(W)合計813、AC瞬間:1300(10秒)/1301(1秒)定格出力電圧(V)AC:100、DC:13.6、USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、USB-A2ポート:5/9/12動作温度(℃)0~40適合地域日本国内専用充電方式まとめて充電(パススルー方式)USBポート数入力:USB Type-C(TM)ポート×1、出力:USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×2LED使用数(個)1演色指数(Ra)82入力電力(W)120(専用ACアダプター使用時)調光範囲3段階※強、弱、SOS(点滅)繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)712.25(27500mAh×7)入力ポートDCジャック(外径5.5mm×内径2.1mm)×1出力ポートAC:ACコンセント×2、DC:カーアクセサリーソケット×1発光方式広域発光(点灯)定格入力電力(W)DC120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60最大入力電力(W)合計180※USB Type-C1ポート優先
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.comUSB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザインオフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 USB-A×3) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 USB-A×3) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ACアダプター不要。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、3つのUSB-Aポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×3を搭載。最大15Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)158備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB-Aポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用プラグタイプスイングプラグ(180度展開)定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB-Aポート×3
電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ACアダプター不要。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大20Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)151備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A))、USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用プラグタイプスイングプラグ(180度展開)定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×1 USB-A×2) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×1 USB-A×2) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ACアダプター不要。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)153備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用プラグタイプスイングプラグ(180度展開)定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
電源タップ USB直挿し (コンセント 1口 Type-C×1 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 1口 Type-C×1 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ACアダプター不要。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台で。AC差込口、USB-Aポート、USB Type-C(TM)ポート各1つずつが一体になったモバイルUSBタップです。コンパクトサイズで出張や旅行などの持ち運びに便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※充電に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途お買い求めの上、ご使用下さい。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様スイングプラグ(180度展開)その他【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)99備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×31×79 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(1個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1
ワイヤレス充電器 Qi認証 充電スタンド 12W / 10W / 7.5W / 5W 高速充電 横置き/縦置き エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 充電スタンド 12W / 10W / 7.5W / 5W 高速充電 横置き/縦置きエレコム
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
縦でも横でも、AirPodsも。対応するスマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 最大出力12Wで、幅広い機種で高速充電が可能。 3枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置き両方で充電でき、対応するAirPodsにも使えます。
用途スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはWPCの会員企業です。 3枚のコイルを搭載し、広い面でワイヤレス充電が可能。スマートフォンを縦置き・横置きしても充電でき、AirPodsなどその他のワイヤレス充電対応機器にも使えます。 ワイヤレス充電に対応したPixel・Xperia・GalaxyなどのAndroidスマートフォンおよびiPhoneを充電できます。 最大出力12Wで、対応するPixel・Xperia・Galaxyの急速充電10W~12W規格、iPhoneの7.5W規格、標準の5W規格に対応しています。 台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 機器を載せる面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを防いでいます。 充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 ケースをつけたまま充電することも可能です。 ※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ※金属、磁石等を含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため、取り外してご利用ください。 ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 ※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※12Wワイヤレス充電をご利用いただくには、USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを、別途ご用意ください。 ※USB-Aポート搭載のAC充電器をご利用の際は、USB-A - USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品ケーブル【本体】ホワイト【ケーブル】ブラック質量(g)184出力(W)5 / 7.5 / 10 / 12使用温度範囲(℃)0~40規格Qi (EPP)ケーブル長(m)1対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格12W(EPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V / 2Aまたは9V / 2Aまたは12V / 1.5A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×88×115発光色通電:青3秒点灯 / 待機:消灯 / 充電中:赤点灯 / 充電完了:青点灯 / エラー時:赤青点滅※ 機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。使用湿度範囲20%~80%保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM)ポート対象地域日本
ポータブル電源 ALPINEポータブル電源ALPINE
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ充実の入出力方式ポータブル電源でカーライフも充実
付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書寸法(mm)263×221×216質量(kg)9.3容量200,000mAh(640Wh)出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)入力DC 12-30V(96W MAX)保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)出力波形純正弦波バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)保存温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)-20~55モデルPTB-PS640充放電回数(回)3,000以上
スーパメガパワーステーション メテックススーパメガパワーステーションメテックス
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
停電時にも安心便利な超大容量蓄電池パソコン・中型TV・電気毛布等小型家電も充電!複数機器が充電可能な、充実の出力端子!ハイパワー 連続100W 最大150Wインバーター機能内蔵で、車のエンジンを発電機に変身させる!ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!充実した出力端子:USB 5個(通常タイプ 2個・QC3.0対応 1個・USB-C 1個 USB-C PD2.0対応 1個)に加え、DC12V 3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。強弱2段切替LEDライト付属。豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル(別売:40Wソーラーパネル等)3電源全て可能。大容量にもかかわらず、軽量(2.1kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み / 安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流)付属品ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、出力用ケーブル(USBプラグ - iPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、取扱説明書材質ABS質量(kg)(約)2.1種類リチウムイオン電池、容量:3.7V / 60000mAh(222Wh)出力AC:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、DC:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A) 、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)入力付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)時間(約)付属ACアダプター 10~11時間 / 付属カーシガレットチャージャー 13時間 / 別売ソーラーパネル 20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で](フル充電まで)サイズ(mm)(約)213 × 167 × 108
ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付きYAMAZEN(山善)
82,980税込91,278
1セット
翌々日出荷
コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら