19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニファイブACアダプター UVシリーズ
エコ商品
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:フェルール端子(棒端子)
出力(W)12 先端フェルール端子(棒端子) 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A
エコ商品
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力DC24V 5A アズワン品番64-8090-60 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ER-Xシリーズ用ACアダプタ
エコ商品
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製) 質量(g)約250 出力電圧(V)24 DC±5 % 入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz 出力電流(A)1.5 使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65 使用周囲標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) 使用周囲湿度(%RH)5~95
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 2000Plus
エコ商品
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。これは単純計算で毎日使用しても約10年間は使用可能です。2000Plus本体には別売りの増設バッテリーが5台まで接続可能。さらに別売りのコネクタ(JC-CO20A)を使用して2000Plus本体2台を接続すれば最大6000Wまで拡張可能。家電(乾燥機、水ポンプ、エアコン)から高需要機器(電動工具や電気自動車充電器、特にRV)まで、あらゆる種類の機器に対応可能です。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約473×359×373 質量(kg)約27.9 出力AC:4×100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×100V~50Hz/60Hz、最大30A 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、USB-A:2×QuickCharge3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W、USB-C:2×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃)充電:0~45 定格容量リチウムイオン電池45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh) 入力AC:100V~ 50Hz/60Hz 最大15A 保存温度範囲(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートDC入力:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A:17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W、AC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A 動作温度範囲(℃)-10~45
1台
259,091 税込285,000
当日出荷

HBP-80S21W ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス 動画あり
いつも、そばに。手のひらサイズの安心を。欲しかったサイズ感と容量のポータブル電源ができました。本商品はコンパクトで程よいポータブル電源と直挿しでスマートフォン充電もできるソーラーパネルがセットになっています。災害時に家族との連絡手段や情報収集にも必須なスマートフォン。本商品はUSBの挿し口が4つあり、家族全員分のスマートフォンが同時に充電可能です。扇風機や電気毛布、ラジオなど小型家電に使用できる AC電源を2個口、車中泊やアウトドアにも便利なDC出力も1個口備えています。また本体側面にはSOSモールス信号の点灯ができるLEDライトを搭載。広範囲を照らし、明るさも3段階の調節が可能です。
仕様【ソーラーパネル】定格電圧18V、定格電流1.1A、解放電圧、21.6V、短絡電流1.22A【USB出力】5V2.4A【保護機能】短絡保護、過電流保護、防水機能無し セット内容ポータブル電源本体、ポータブルソーラーパネル、出力用シガーソケット、ACアダプター、3in1USBケーブル(0.3m)、DCケーブル(2m)、DC変換プラグセット、カラビナ×2、取扱説明書 質量(g)【ポータブル電源】1080【ソーラーパネル】710 出力【ポータブル】AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W) 、DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A) 、USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A) 、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A) 、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポータブル電源】167×118×80【ソーラーパネル】(折り畳み時)195×290×30、(展開時)805×290×16 入力DC19V / 1.5A(ACアダプター)、DC15-24V / 1.2A バッテリーリチウムイオン電池24000mAh(88.8Wh) 保護機能短絡保護、過電流保護、過電力保護、過充電保護、過放電保護、高温保護 充電時間(時間)【フル充電まで】付属ACアダプター:6【21Wソーラーパネル使用】25~28(※連続で約40,000ルクス晴天時日照の条件で) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)【ポータブル電源】-10~40【ソーラーパネル】-10~40(いづれも結露無き事)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)と100wソーラーパネルのセット 【ギガパワーステーション】 停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源 ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途1120Wh/35万mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです ブルー/ブラック 寸法(mm)【ギガパワーステーション】W340×H250×D230、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ギガパワーステーション】11.5、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ギガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ギガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ギガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ギガパワーステーション】DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン) 充電時間(時間)【ギガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ギガパワーステーション】1000(最大2000:約2-3秒) 電池【ギガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh) 安全機能【ギガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット 【ウルトラメガパワーステーション】 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード] 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです シルバー、ブラック 寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W 充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200) 電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh) 安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
8日以内出荷