957件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:PC+ABS タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2 定格出力DC5V2A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

メイワパーツACアダプタ5V2A
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:EIAJ Type2 質量(g)約80 規格PSE 、トラッキング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)100~240 出力電流(A)2 ケーブル長(mm)1800
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフケイシステムAC/DCアダプター
ワールドワイド100V~240V 小型ACアダプター アダプターの寿命を左右する電解コンデンサーに高信頼品ルビコンシリーズを採用 (ルビコンZLHシリーズ(6000時間)、MLシリーズ(5000時間)、YXAシリーズ(2000時間)) バーコードリーダーのコネクタ基部の穴に接続します。
コード長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1 タイプType-A 寸法(mm)40×46×32 電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A 出力DC 5.0V/2A 保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。
付属品取扱説明書、保証書 質量(g)アダプターユニット本体:110 出力5.0V、2A ケーブル長(m)1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで) 入力AC100-240V、50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプターユニット本体:107×40×161.5
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。 出力電流(A)(DC5V)2.6 ケーブル長(m)1.8 適合機種【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)【スピーカー】MM-SPP2 入力電圧(V)AC100 アズワン品番64-0850-69
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)10 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグPL03B 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7214-83 定格出力電圧(DC V)5 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

キャッチコピー:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター!高速充電PD対応で素早く充電可能!。商品説明:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容本体のみ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50
1個
1,282 税込1,410
3日以内出荷

PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)
質量(g)55 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5A コネクタType-C×1、USB-A×1 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)12 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグEIAJ-2 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-58 定格出力電圧(DC V)5 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,898 税込2,088
欠品中

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様●入力電圧:AC90~130V●出力電圧:5V●出力電流:2.0A●容量:10W●極性:センターマイナス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:国内仕様●入力形態:-●入力電圧:AC90~130V アズワン品番68-2215-71
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V アズワン品番68-2213-57
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50~60 定格出力電流(A)2.0(Max.) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず) 寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時) 使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品 定格出力電圧(V)DC5 保持時間(ms)- 入力電圧範囲(V)AC90~264 定格入力電流(mA)300(Max.) 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時) 添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。 PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 出力DC 5V/2A 入力電圧(V)AC100-240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB対応製品を充電できるアダプター
用途5V・2A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際に ブラック ポート数1 定格出力電流(A)2 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電圧(V)5
1個
989 税込1,088
当日出荷

Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18W アズワン品番65-7214-75
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 5V5A 25W
エコ商品
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC5・5A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

microUSBタイプC 長さ3mのACアダプターです。
用途防犯カメラ用ACアダプターとしてお使いいただけます。見守りカメラ専用
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研ACアダプタ(5V)
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状USB-TypeC 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 入力周波数(Hz)50/60 ケーブル長(cm)120
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)ACアダプター
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz 適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V ケーブル長(m)1.5 アズワン品番62-2699-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Gechic(ゲシック)GeChic 5V-2A AC アダプター 単体
エコ商品
5V-2A AC アダプター単体
質量(g)77 寸法(cm)5×5×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
16日以内出荷

出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター。出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラス アズワン品番67-0411-39
1個
3,598 税込3,958
欠品中

オーム電機ACアダプター
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1 定格出力DC5V 2.1A(合計最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず) 出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター 定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 5V5A 25W 平2ピン
寸法(mm)107.0×47.0×30.1 入力電圧(V)AC100~240 プラグ全長L(mm)11 定格5V5A 25W プラグ外径(Φmm)5.5 タイプデスクトップ型 電源コード平2ピン プラグ内径(Φmm)2.1 周波数(Hz)47~63 アズワン品番7-845-04
1個
10,480 税込11,528
43日以内出荷

USB-ACアダプタ(5V/2A)です。RP902に対応しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

RP902用ACアダプタ、5V/2A
仕様●入力:100 - 240V●出力:5V/2A アズワン品番67-0320-15
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V5A 60W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33 出力電圧(V)DC12・5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コードアース線付平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-10~70 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)20~85 保存湿度(%)0~95(水滴無し) 効率出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)0~40 MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
6,398 税込7,038
欠品中

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)12 先端2.1mmDCプラグ 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 24V5A 120W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5 出力電圧(V)DC24・5A(120W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 効率出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有) MTBF(時間)500000(計算値)
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V5A 120W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5 出力電圧(V)DC24・5A(120W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 効率出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有) MTBF(時間)500000(計算値)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計) USBポート数2個口 質量(g)約52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24 コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン 定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
1,518 税込1,670
当日出荷