ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2A
ケーブル長(m)約1.5
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ形状2.1Φセンタープラス
ロードレギュレーション±5%(typ.)
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
長時間の墨出し作業に使用
用途GLL5-40E、GLL8-40E用
セット内容本体のみ
種別DC6V用ACアダプター
本体質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。
出力電流(A)(DC5V)2.6
ケーブル長(m)1.8
適合機種【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)【スピーカー】MM-SPP2
入力電圧(V)AC100
アズワン品番64-0850-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
BS-914、BS-960、BS-972専用アダプター
電位切れの心配が無く安心して御使用頂けます
用途専用アダプター
材質ABS樹脂
質量(g)260
出力DC6V 600mA
コード長さ(m)約1.8
入力AC100V 50/60Hz
1箱
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)2.1
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
極性センタープラス
電力(V/A)5.9V/2.0A
プラグ形状PL03B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質ABS
質量(g)250
電圧(V)6
ケーブル長(m)約1.8
定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)
定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
こんなお得な商品も!
ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:6
入力電圧(V)100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)69
出力(W)3
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:6
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
ケーブル長(cm)120
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター
世界最薄級コンパクトサイズ
最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分
(※PD充電での時間の目安)
バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター
収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。
安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか)
海外でも使用可能な100~240V対応
2台同時充電可能
(※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります)
各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます
(※充電ケーブルは別途ご用意ください)
質量(g)55
ポート数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5A
コネクタType-C×1、USB-A×1
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC94V0
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
関連資料総合カタログ(0.62MB)
プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5
プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.1
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質ABS
質量(g)250
電圧(V)3
ケーブル長(m)約1.8
定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)
定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1
色ブラック
質量(g)274
コード長さ(m)1.8
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58
定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電流300mA
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
出力電圧DC6V、電流2A
用途BC-200用
適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S
質量(g)100
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz
適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)
セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個
ケーブル長(m)1.8
対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)1
出力端子DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質ABS
質量(g)250
電圧(V)4.5
ケーブル長(m)約1.8
定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)
定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
VIBRA電子天秤専用電源
用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX各シリーズ。
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W)2024
出力電圧12.0V
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69
動作温度(℃)-20~40
保存湿度(%)10~90(水滴無し)
保管温度(℃)-20~80
入力電圧100~240VAC
MTBF(時間)300,000(計算値)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC5・5A(25W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源ケーブル付属。RoHS2対応。CoC-V5。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC15・4A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源コード付属。LPS適合品。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC15・4A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
用途KDSレーザーへの電源供給に。
トラスコ品番696-1672
適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN
材質外装:ABS樹脂・PC
厚さ(mm)45
容量1Ah
電圧(V)6
縦(mm)43
横(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ