ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
汎用的なタイプをラインナップ
入力AC100~240V 50/60Hz
タイプダイレクト
規格PSE:○
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m
出力DC24V 1.7A
ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)
入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28
容量(W)40
プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m
出力(W)12
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)24
入力電圧(V)AV100±10%
出力電流(A)1
定格出力電圧(DC V)24
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力DC24V 5A
アズワン品番64-8090-60
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!
ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
こんなお得な商品も!
ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
出力(W)12
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A
適合機種グリーンフレームN
出力DC24V/1A
ケーブル長(m)1.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く)
タイプダイレクト
出力DC24V 1.0A
入力AC100~240V 50/60Hz
機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR
極性センタープラス
リード線長さ(mm)【出力】1500
アズワン品番4-2091-14
プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)DC24
DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。
NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)AC100~240
出力電圧(V)DC24
ケーブル長(m)1.8
プラグ形状出力:DC25mm
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力
仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)
ケーブル長(m)DC出力:約1.5
コード長さ(m)AC:約2
定格周波数(Hz)入力:50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)2.71
保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり
定格出力電力(W)65
コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン
定格出力電圧(V)DC24
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力。2ピンコンバーターを付属
仕様●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)
ケーブル長(m)DC出力:約1.5
コード長さ(m)AC:約2
定格周波数(Hz)入力:50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)2.71
保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり
定格出力電力(W)65
コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン
定格出力電圧(V)DC24
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:24
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
仕様出力安定度±5%
付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm
適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A
寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)
質量(g)165(ACアダプタのみ)
適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品
湿度(%RH)0~95
定格出力DC24V、0.62A(定格15W)
保存温度(℃)-40~85
使用電源AC100~200V 50/60Hz
プラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)
リップル、ノイズ180mVp-p(max)
ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200
動作温度(℃)0~70
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要)
形状(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm
寸法(mm)98.5×48×35.5(電源部/刃除く)
タイプダイレクト
出力DC24V 2.5A
入力AC100~240V(50/60Hz)
極性センタープラス
リード(mm)1500(出力)
アズワン品番4-2091-15
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用
色ブラック
入力電圧(V)100-240
入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
ケーブル長(cm)150
プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5
推奨1.9A/46W迄。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
関連資料電源供給例 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング方式の小型電源アダプターです。
付属品電源コード(2m)×1
材質ケース:耐熱樹脂黒
質量(g)170
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力DC24V1A
コード長さ(m)1.5
消費電流(mA)AC500、入力100V
プラグRC6705センター+
消費電力(VA)50
リップル電圧(mV)100(p-p)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。
用途LEDタフライト専用アダプター。
トラスコ品番217-8417
質量(g)200
種類ACアダプター
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
風量調整風量調整機能なし
セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書
質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g
適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)
対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型
定格出力DC24V・1A
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度-10~70
定格入力AC100V-240V 50/60Hz
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W)2024
出力電圧12.0V
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69
動作温度(℃)-20~40
保存湿度(%)10~90(水滴無し)
保管温度(℃)-20~80
入力電圧100~240VAC
MTBF(時間)300,000(計算値)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コンデンサ。基板とケース94V-0。メイトコネクタ付。
用途高品質で大きい出力のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0
出力電圧(V)DC24・10.42A(250W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-20~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)10~90
保存湿度(%)10~90
リップルノイズ(mVp-p)300
効率出力:87% (Average load)
動作温度範囲(℃)-20~40
MTBF(時間)80000(計算値)
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コン搭載。メイトコネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0
出力電圧(V)DC24・10.42A(250W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-20~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)10~90
保存湿度(%)10~90
リップルノイズ(mVp-p)300
効率出力:87% (Average load)
動作温度範囲(℃)-20~40
MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源コード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気モデルです!
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0
出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
容量KD-750Bを1台駆動可能
質量(g)約270
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5
入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
プラグ形状2.1mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ外径(Φmm)5.5
動作温度範囲(℃)0~40
プラグ内径(Φmm)2.1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ