入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:フェルール端子(棒端子)
出力(W)12
先端フェルール端子(棒端子)
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:2.1mmDCプラグ
出力(W)12
先端2.1mmDCプラグ
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:24
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)12
先端2.1mmDCプラグ
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
関連キーワード