こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5
入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
プラグ形状2.1mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ外径(Φmm)5.5
動作温度範囲(℃)0~40
プラグ内径(Φmm)2.1
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
関連キーワード