272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です 電力(W)24 入力電圧(V)AV100±10% 出力電流(A)1 定格出力電圧(DC V)24
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m 出力DC24V 1.7A ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付) 入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28 容量(W)40 プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)AC100~240 出力電圧(V)DC24 ケーブル長(m)1.8 プラグ形状出力:DC25mm
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く) タイプダイレクト 出力DC24V 1.0A 入力AC100~240V 50/60Hz 機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR 極性センタープラス リード線長さ(mm)【出力】1500 アズワン品番4-2091-14 プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

汎用的なタイプをラインナップ
入力AC100~240V 50/60Hz タイプダイレクト 規格PSE:○
1個
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:24 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 24 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:24V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1949 アズワン品番65-7218-36
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチング方式の小型電源アダプターです。
付属品電源コード(2m)×1 材質ケース:耐熱樹脂黒 質量(g)170 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力DC24V1A コード長さ(m)1.5 消費電流(mA)AC500、入力100V プラグRC6705センター+ 消費電力(VA)50 リップル電圧(mV)100(p-p)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)12 先端2.1mmDCプラグ 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 24V5A 120W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5 出力電圧(V)DC24・5A(120W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 効率出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有) MTBF(時間)500000(計算値)
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V5A 120W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5 出力電圧(V)DC24・5A(120W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 効率出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有) MTBF(時間)500000(計算値)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V10.42A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コン搭載。メイトコネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC24・10.42A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)300 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 24V10.42A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コンデンサ。基板とケース94V-0。メイトコネクタ付。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC24・10.42A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)300 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ACアダプタ(UV324-2410)
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A 適合機種グリーンフレームN 出力DC24V/1A ケーブル長(m)1.2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

AC24V用カメラの電源供給や、監視用ビデオカメラシステムの直接制御方式リモコン操作器CC-5011BにAC24V電源を供給するアダプターです。
仕様【電源出力】AC24V5A50/60Hz(カメラ/直接制御方式リモコン操作器用)、M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm 付属品ヒューズ(2A)×1 材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)4.1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)135(電動旋回台、カメラ、電動ズームレンズ、ファン・ヒーター、デフロスター動作時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×95.5×231
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1A●定格出力電力:24W アズワン品番65-7214-81
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ACアダプタ L型
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
仕様AC100V→DC24V/1A ケーブル長(m)1.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査 適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに 質量(g)170 規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠 ケーブル長(m)DC:1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69 出力電圧(V)24 入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC 出力電流(A)1 プラグフォークタイプ 難燃性UL 94V-0 先端長(mm)9.5 保存温度範囲(℃)-20~80 入力電流(A)0.58 アズワン品番63-3136-30 プラグ外径(Φmm)DC:5.5 動作温度範囲(℃)0~40 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5 入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス プラグ形状2.1mmDCプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ外径(Φmm)5.5 動作温度範囲(℃)0~40 プラグ内径(Φmm)2.1
1台
2,800 税込3,080
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

因幡産機カンパニー開発品ACアダプタキット
仕様出力安定度±5% 付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm 適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A 寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず) 質量(g)165(ACアダプタのみ) 適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品 湿度(%RH)0~95 定格出力DC24V、0.62A(定格15W) 保存温度(℃)-40~85 使用電源AC100~200V 50/60Hz プラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+) リップル、ノイズ180mVp-p(max) ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200 動作温度(℃)0~70
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

直流安定化出力タイプのACアダプター。ワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式 アズワン品番67-0396-41
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Recom 壁取り付け AC アダプタは、24 W の出力電力と最大 2 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1948 アズワン品番65-7218-58
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローバル対応ACアダプタ
セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書 質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g 適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California&#x27;s Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581) 対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型 定格出力DC24V・1A 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度-10~70 定格入力AC100V-240V 50/60Hz
1個
5,998 税込6,598
当日出荷