ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A
適合機種グリーンフレームN
出力DC24V/1A
ケーブル長(m)1.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:24
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く)
タイプダイレクト
出力DC24V 1.0A
入力AC100~240V 50/60Hz
機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR
極性センタープラス
リード線長さ(mm)【出力】1500
アズワン品番4-2091-14
プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
関連キーワード