4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチサイエンスACアダプター
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源 寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ) 質量(g)約130 出力DC5V MAX3A ケーブル長(m)1 入力AC100~240V 50/60Hz両対応 コネクタUSB Micro-B MTBF平均故障間隔(h)最小10万
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。DC5V 3A出力です。ワールドワイド対応の入力です。ケーブル長は約1mです。安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。
仕様【ロード】±5%(typ.) 出力DC5V ケーブル長(m)1 入力AC100-240V 定格出力DC5V 3A アズワン品番63-5193-92 プラグ形状microUSB 定格入力AC100~240V(50/60Hz) リップルノイズ240mVp-p(max.) ラインレギュレーション±1%(typ.)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷