14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38 定格出力DC12V±5% 5A(max.) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1mm センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)12 先端2.1mmDCプラグ 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5 入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス プラグ形状2.1mmDCプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ外径(Φmm)5.5 動作温度範囲(℃)0~40 プラグ内径(Φmm)2.1
1台
2,800 税込3,080
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。
付属品取扱説明書、保証書 質量(g)アダプターユニット本体:110 出力5.0V、2A ケーブル長(m)1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで) 入力AC100-240V、50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプターユニット本体:107×40×161.5
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力DC19V±5% 3.43A(max.) 仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付 付属品ACケーブル 定格電力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38 保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1センタープラス 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷