3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能 付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類 ケーブル長(m)1.8 本体質量(g)93 入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A 動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
当日出荷