9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(6)
DC5V-3A(5)
DC12V-0.5A(2)
DC12V-1A(8)
DC12V-1.2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(5)
DC24V-1A(5)
その他
出力をもっと見る
三和電気計器ACアダプタ
AC100Vコンセントから測定器へ電源供給する為のアダプタ
適合機種PC20 質量(g)約117 全長(m)1.9 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧AC7.5V、20mA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×36×53 入力電圧AC100V(50/60Hz)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

トキトレーディングACアダプター
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W)2024 出力電圧12.0V 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69 動作温度(℃)-20~40 保存湿度(%)10~90(水滴無し) 保管温度(℃)-20~80 入力電圧100~240VAC MTBF(時間)300,000(計算値)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

トキトレーディング医療機器用ACアダプター
エコ商品
医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。
用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品 径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧80~275VAC MTBF(時間)100,000(計算値)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。DC5V 3A出力です。ワールドワイド対応の入力です。ケーブル長は約1mです。安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。
仕様【ロード】±5%(typ.) 出力DC5V ケーブル長(m)1 入力AC100-240V 定格出力DC5V 3A アズワン品番63-5193-92 プラグ形状microUSB 定格入力AC100~240V(50/60Hz) リップルノイズ240mVp-p(max.) ラインレギュレーション±1%(typ.)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
当日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
当日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)70×30×53mm 質量(g)133g コード長さ(m)1.8m
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷