大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
定格出力DC12V±5% 5A(max.)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-65
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576)
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式H.265/H.264
容量(TB)2TB
フレームレート8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/720P/960H:30fps
音声出力1ch 出力(RCA)
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも
セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書
質量(kg)約6.62(本体のみ)
色仕上げ:アプリコット
出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)
電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170
適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)
バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)
充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。
使用環境温度(℃)0~45
充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
防水仕様等級:非防水
主材質ABS+PC
使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。
適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)
RoHS指令(10物質対応)対応
充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。
バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6
USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約590
消費電力(W)10(待機消費電力1以下)
電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28
液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800
到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から)
保証期間1年
入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT
受信周波数UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
発売年2022年
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)380X340X50
タイプIPカメラ最大32台
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数最大32ch
入力IP最大32ch
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
動作温度(℃)0~+40
ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-T
ネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-T
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )
映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264
容量(TB)6TB
音声入力1ch
フレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P
音声出力1ch
USBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )
映像出力VGAとHDMI x 2
分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます
スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力1ch 出力(RCA)
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
用途古いアナログレコーダーの新規交換
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)378×340×50
質量(g)4.2
タイプアナログ・AHDカメラ最大16台
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数最大24ch(IP混在)
入力アナログ/AHD:16ch、IP :8ch(IP のみなら最大 24ch)、コンポジットビデオ:最大 24ch(アナログ+IP )
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
映像圧縮方式H.265/H.264
容量(TB)4TB
音声入力16ch
フレームレート8MP:9fps, 5MP:15fps, 1080P/720P/960H:30fps
アナログ入力16ch
音声出力1ch 出力(RCA)
USBタイプUSB 3.0 (背面)、 USB 2.0 (前面:マウス用)
映像出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576)
ビデオ仕様IP:8ch(IP のみなら最大 24ch)、コンポジット:最大 24ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
分割数分割画面:1、4、6、8、9、16、他
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
色ブルー/ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×250×230
質量(kg)11.5
入力DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、別売ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
出力USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz
定格出力(W)1000(最大2000:約2-3秒)
電池リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
材質ABS
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書
安全機能過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
仕様PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。
より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能
[消費電力:定格600W/最大1200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(kg)9.3
出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W)
入力電圧(V)DC12~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221
機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護]
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.2
充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
バッテリー容量(mAh)200000(640Wh)
使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS)
明るさ(Lm)120240600
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電力(W)65
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)と100wソーラーパネルのセット
【ギガパワーステーション】
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途1120Wh/35万mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色ブルー/ブラック
寸法(mm)【ギガパワーステーション】W340×H250×D230、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ギガパワーステーション】11.5、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ギガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ギガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ギガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ギガパワーステーション】DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)【ギガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ギガパワーステーション】1000(最大2000:約2-3秒)
電池【ギガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
安全機能【ギガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
国内地デジチューナー搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。
ホテルモード搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。
ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。
有線ケーブルリモコン対応
手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。
さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。
仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)
材質プラスチック(キャビネット)
寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)
質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)
取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm
質量(g)92(電池含まず)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15
出力DC12V、2A
電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2
表面処理グレア
出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185
入力AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138
コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)
解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)
視野角左右45°/上下約35°(標準値)
応答速度8ms(Typical)
スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)
色(本体)ホワイト
端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)
画素数1366×768
ヘッドフォン端子3.5mm Φステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)200
モニターサイズ14インチ
パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
切タイマー15分~最大120分後まで
1台
¥29,980
税込¥32,978
26日以内出荷
ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット
【ウルトラメガパワーステーション】
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色シルバー、ブラック
寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W
充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200)
電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh)
安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)36
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源高輝度白色LED600個
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
LED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx
絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)40
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源白色LED×300 橙色LED×300
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000
LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)40
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源白色LED×300・橙色LED×300
色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200)
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
バッテリー電圧(V)DC12
再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)6300
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)90
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)36
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源高輝度白色LED600個
色温度(K)5500
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)約6300(距離1m)
バッテリー電圧(V)DC12
再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)6300
絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)90
1台
¥195,900
税込¥215,490
7日以内出荷
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式
機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応
解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子
動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」
ビデオ仕様H.265/H.264
オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式
機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」
解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子
動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264
オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
関連キーワード