ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載!
15文字×5行のバックライト付き大型液晶。
36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。
使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。
ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。
使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。
転写テープに対応。
光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。
長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。
充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。
ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック
トラスコ品番393-6023
質量(g)約1160(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示15文字×5行(バックライト付き液晶)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm
入力方式JIS配列キーボード式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85
最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠89種(記号外枠含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
外字10文字
拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み10種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
多行組み印刷1~13行
文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)
関連資料(1.75MB)
PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
7種類のプラグ付きのACアダプター
各社ノートパソコンに対応
セット内容本体×1
材質PVC、銅
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)120×53×32
電源コード(m)1
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個
質量(g)約1260(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ハイスペック
電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示15文字×5行 バックライト付き液晶
ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く)
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能みえみえ:3段切替え
書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体
メモリー約500文字
最大印字行数1~14行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101
印刷10件
最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字10文字
バーコード8規格(QRコード含む)
トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み14種(カットラベル含む)
余白7段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~95
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム172種
言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語
パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
キーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(18.9MB)
印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット)
カッターハーフカット機能付きオートカッター
文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番828-5719
質量(g)約850(本体のみ)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力JIS配列キーボード式
プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ6文字×4行表示
書体数漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ7段階49種
外枠120種
装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷即製地紋7種
文章メモリー約175文字
辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント16、24、32、48dot系
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(QRコード含む)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル
あて名登録約5000文字、最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字、最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~50
デザインフォーム30種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。
オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。
文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。
よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体
付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ
質量(g)約580(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO エントリー
電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示6文字×2行
ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm
入力方式JIS配列キーボード式
機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
最大印字行数6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58
書体漢字、かな、英数/3書体
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠72種
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
余白2段階
色(本体)ベージュ
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した
「テプラ」フラッグシップモデル。
ラベルの無駄な余白を削減!
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
「ピック&プリント機能」搭載
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
豊富な絵文字や記号、フォームを搭載!
SR-R980でケーブルラベリングをサポート!
「ケーブルフォーム」を追加搭載
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)
質量(g)約1260(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ハイスペック
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)
表示15文字×5行、バックライト付き液晶
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101
行数印刷:1~14行
最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)
トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み14種(カットラベル含む)
余白7段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~95
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(18.9MB)
カッターハーフカット機能付きオートカッター
文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラ
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
印刷方式熱転写PRO
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料(1.16MB) (1.75MB)
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード