「ac検電器」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
AC検電器付(AC50~600V)、本体刃1枚付属。
AC12-1000V 非接触検電器 エスコAC12-1000V 非接触検電器エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームアズワン品番65-9272-20
非接触式AC検電器 Laserliner(レーザーライナー)非接触式AC検電器Laserliner(レーザーライナー)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
電気工事、車の電装作業、電気設備メンテナンス時の通電(活線)・断線(死線)確認を「視覚」「聴覚」でチェック。軽量ペン型フォルムでポケット収納など携帯性抜群。
AC専用低圧用検電器 イチネンTASCOAC専用低圧用検電器イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
薄くて持ちやすいペン型デザイン横からも見えるLED充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000lxの明るさで確認可能使用電池…LR44(1.5V)×2寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 フルーク(FLUKE)電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323フルーク(FLUKE)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示 LEDバックライト機能 ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。 AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。) 非接触検電器機能 推奨ケース:C50
用途6000カウント真の実効値マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz交流電流(A)6.000A、10.00A電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電流6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
検電器 FLUKE-1AC-A2-II フルーク(FLUKE)検電器 FLUKE-1AC-A2-IIフルーク(FLUKE)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター付属品単4電池×2寸法(mm)74×23×12先端最大開口20最大電流(A)10保証期間2年材質(チップ)ニッケル・メッキ動作温度(℃)-10~50
AC検電器161 ムラテックKDSAC検電器161ムラテックKDS
5,598税込6,158
1台
予約販売
防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。 約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。 LEDと音で検電をお知らせします。 先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。
用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等にトラスコ品番217-9325セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂長さ(mm)161周波数(Hz)50/60電源単4形乾電池×2本適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V交流電圧(V)12~1000(高感度モード時)
低圧非接触交流検電器 サンワサプライ低圧非接触交流検電器サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームセット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W23×D156×H26電源単四乾電池×2本
[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器エスコ
92,400税込101,640
1組
翌日出荷
付属品収納袋、接地線(7m)全長(mm)415電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000アズワン品番64-2255-82
AC80-7000V 検電器(伸縮式) エスコAC80-7000V 検電器(伸縮式)エスコ
21,500税込23,650
1本
翌日出荷
付属品革ケース全長(mm)215~815(伸縮)電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC80~7000アズワン品番64-2255-78関連資料メーカー取扱説明書(0.67MB)
検電器 三和電気計器検電器三和電気計器
3,898税込4,288
1台
当日出荷
薄くて持ちやすいペン型デザイン 電源LEDがついた安全設計 交流電圧を赤色発光とブザーで確認 裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)その他本製品は1年保証となります。付属品取扱説明書種別検電器電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと適合電線裸線・被覆線アズワン品番64-8945-99RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.28MB)
AC/DC検電器 JAPPYAC/DC検電器JAPPY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
AC12-1000VAC検電器(防水・防塵型) エスコAC12-1000VAC検電器(防水・防塵型)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様LEDと音でお知らせします。サイズ24(W)×29(D)×161(H)mm電源単4電池×2本(付属)防塵防水性能IP67準拠
AC40-600VAC検電器 エスコAC40-600VAC検電器エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
仕様ランプと音で知らせます。全長(mm)126電源LR44×3個(付属)適合規格測定カテゴリCATIV600V
低圧用検電器(AC80600V) イチネンTASCO低圧用検電器(AC80600V)イチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
低圧用検電器 イチネンTASCO低圧用検電器イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
ミニACクランプメータ カスタムミニACクランプメータカスタム
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅付属品収納ケース、テストリードトラスコ品番837-1232周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt)表示液晶表示、6000カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)導通0~50Ω:ビープ音が鳴動電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時)直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt)交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65HzRoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水AC検電器 カスタム防塵・防水AC検電器カスタム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。 検電状態を音とLEDでお知らせ。 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。 IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
トラスコ品番837-1235校正不可検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz)使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき)RoHS指令(10物質対応)対応
防塵防水AC検電器 JAPPY防塵防水AC検電器JAPPY
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
AC・DC50-600V 検電器 エスコAC・DC50-600V 検電器エスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-3
AC80-7000V 検電器(伸縮型) エスコAC80-7000V 検電器(伸縮型)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-15
AC80-7000V 検電器 エスコAC80-7000V 検電器エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-11関連資料メーカー取扱説明書(2.86MB)
AC50-600V 検電器 エスコAC50-600V 検電器エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-1
AC50-600V ACポケット検電器 エスコAC50-600V ACポケット検電器エスコ
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-4A
24-1000V ACポケット検電器 エスコ24-1000V ACポケット検電器エスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷
エスコ品番EA707D-29
AC/DC検電器 カスタムAC/DC検電器カスタム(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
検電DVセット(低圧用) BROWN(平井工具)検電DVセット(低圧用)BROWN(平井工具)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。 よく使う+2番がスペアとしてもう1本入っております。
用途ネジの脱着に、検電器として仕様低圧用検電器付ハンドル、+1ビット、+2ビット(2本)、-3ビット、-5ビット、キリの6本付セットトラスコ品番838-5133セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2×2本/(-)ドライバー:3・5/キリ/ハンドル種類セット品商品構成セット品
AC検電器 オーム電機AC検電器オーム電機(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック寸法(mm)長さ148×厚さ20電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC使用電池LR44(1.5V×2個)LED寿命(時間)5000
AC/DC低圧用検電器 長谷川電機工業AC/DC低圧用検電器長谷川電機工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
伸縮式高低圧用検電器 共立電気計器伸縮式高低圧用検電器共立電気計器
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から28日以内出荷
伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書周波数(Hz)50/60共用漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下使用周波数(Hz)50/60共用使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
高低圧検電器 共立電気計器高低圧検電器共立電気計器(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から28日以内出荷
高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下使用周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら