カテゴリ

  • 制御機器(9,660)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,916)
  • パソコン/周辺機器(1,737)
  • 自動車純正部品(1,012)
  • 測定用品(918)
  • メカニカル部品(522)
  • 電気材料(473)
  • 科学研究・開発用品(372)
  • FA担当者のオススメ新商品(269)
  • 防犯用品(239)
  • 整備工具・収納(237)
  • 家電(225)
  • オフィス家具(153)
  • 空調・電設資材(149)
  • 防災用品(144)
  • 農業機械(132)
  • 配管・水廻り設備部材(129)
  • 照明(128)
  • 機構部品(125)
  • バイク部品(116)
  • 電動工具(99)
  • 医療(92)
  • 安全用品(80)
  • 作業服(67)
  • 事務用品(65)
  • バイク純正部品(63)
  • 測定関連サービス(61)
  • 学童・教育用品(61)
  • 切削工具(58)
  • カー用品(48)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 店舗什器・備品(45)
  • クリーンルーム用品(44)
  • 作業工具(44)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 物流用品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 自動車補修部品(34)
  • バッテリー・電装(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 梱包用品(30)
  • 農業・園芸資材(26)
  • ヘルスケア(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 安全標識(17)
  • 溶接用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 完成車(14)
  • 救急・衛生(12)
  • 清掃用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 介護用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 保管用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 日用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗料(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • マスク(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)

「ac-01」の検索結果

関連キーワード
21,919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能範囲1%~100% 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
AC100-242V 調光可能範囲1%~100%
仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.4電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46 取付ピッチ259mmRoHS指令(10物質対応)対応
DAYGENE3600e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE3600eDAYTONA(デイトナ)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)605×315×560質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)燃料タンク容量(L)7.2エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時排気量(cc)224
DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE2700eDAYTONA(デイトナ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149
CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラプラネックスコミュニケーションズ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
超低温冷凍庫用LED投光器 日機超低温冷凍庫用LED投光器日機
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。
寸法(mm)314×238×51電源(V)AC100-120消費電力(W)(ヒーター)48~70 / (ライト)40本体アルミダイカスト全光束(Lm)4260電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)(3m)220使用環境温度(℃)-60~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ エレコム2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブエレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
全ポート2.5Gbpsに対応した5ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。
用途全ポート2.5Gbps対応の5ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約74%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】25.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:5ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚質量(g)約270(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)5.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121.0×75.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約19.1(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)12.5(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)18.6MTBF(時間)1428000@25℃、439000@50℃PoE対応非対応
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ エレコム2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブエレコム
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
全ポート2.5Gbpsに対応した8ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。
用途全ポート2.5Gbps対応の8ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約79%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】40.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:8ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚質量(g)約340(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154.5×85.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)20.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.4最大パケット転送能力(Mpps)29.7MTBF(時間)1288000@25℃、38600@50℃PoE対応非対応
調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル調光調色ができるLEDクリップライト東京メタル
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A
ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
BigBlueポータブル電源CellPowa100コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適LEDライト付きで災害時にも活躍LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然パススルー対応(充電しながら給電が可能)バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護純正弦波急速充電65W/ポート×3 (出力対応)ソーラーパネル対応最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能付属品ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード材質ABS、PC質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8.5×15.6
DC~200kHz、最大400A 電流プローブ OWONDC~200kHz、最大400A 電流プローブOWON
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
AC 電流レンジ:4A、40A 200A、200A-400A精度:±2.0%rdg±5-digit、±3.0%rdg±5-digit感度:1mV/10mA 1mV/0.1A 1mV/1ADC 電流レンジ:4A、40A、200A、200-400A精度:±1.5%rdg±5-digit、±3.0%rdg±5-桁感度:1mV/10mA、1mV/0.1A、1mV/1A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(kHz)DC - 200 (±3dB)測定レンジ4A/40A/400Aクランプ径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブ OWON70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブOWON
2,998税込3,298
1台
32日以内出荷
帯域幅:DC-6MHz DC-70MHz。 減衰比:1:10入力抵抗:1MΩ:10MΩ; 入力容量:1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF;補償範囲:5pF~30pF; 動作電圧:1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様入力抵抗(MΩ):0.0486周波数帯域(MHz)70RoHS指令(10物質対応)対応減衰比1:10
60MHz、10:1 パッシブプローブ OWON60MHz、10:1 パッシブプローブOWON
1,998税込2,198
1台
32日以内出荷
P2060 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)60RoHS指令(10物質対応)対応
DC~1MHz、最大4A 電流プローブ OWONDC~1MHz、最大4A 電流プローブOWON
47,980税込52,778
1台
32日以内出荷
DC 電流 レンジ:400mA、4A精度:±1.5%rdg±5-digit感度:1mV/1mA、1mV/10mAAC 電流レンジ:400mA、4A精度:±2.0%rdg±5-digit感度:1mV/1mA、1mV/10mA
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)DC 1(±3dB)測定レンジ400mA/4Aクランプ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用) 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)東和制電工業(TOWA)
169,800税込186,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ東和制電工業(TOWA)
289,800税込318,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
GNSS位置情報取得に最適なモデル防水、防塵に対応(IP67)高精度測位対応のGNSSモジュールを搭載したモデルGNSS受信機として、移動局と基準局の両方に対応
仕様GNSS測位方式:NTRIPクライアント、GLW:RTK方式(数cm精度※測位環境による)、TLW:単独測位方式(数m精度※測位環境による)寸法(mm)135.0×142.5×39.2(突起部含まず)規格認証取得国:日本動作環境-20~60℃(20~90%RH)防塵防水性能IP67振動JIS-D1601アンテナLTE(内蔵アンテナ/外付けアンテナ、切り替え対応)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(内蔵アンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)LAN設定無線LAN(2.4GHz/5GHz) IEEE 802.11a/b/g/n/ac1pps信号、Ethernet(1 Port)、RS232C(1 Port)、RS485(オプション)、CAN(オプション)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:ドコモ/KDDI動作電圧(V)DC 7 ~ 32
Wi-Fi センサーカメラ 屋内タイプ ナカバヤシWi-Fi センサーカメラ 屋内タイプナカバヤシ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。天井壁置き、取り付け場所を選びません。カメラの向きは自在に調整可能。動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。高画質録画1080pフルHD画像。
付属品USB-AC、USBケーブル(1m)、取り付け用ネジ、取り付け用両面テープ材質ABS質量(g)87電源USBタイプA方向双方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.9×6
AC-010Y フルネックウォーマー SHIMANO(シマノ)AC-010Y フルネックウォーマーSHIMANO(シマノ)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
保温性とムレにくさを両立し、肌触りの良いネックウォーマー冬の環境で首元を守るアイテムとして必須のネックウォーマー。表面は丈夫で滑らかなニット、裏面は起毛加工を施し、かさ高で暖かく、肌触りのやわらかいフリースを採用。通気性がありながら、保温性もあるので、朝マズメと日中との温度差や運動時の調整に便利です。顔回りの肌に触れる部分が柔らかく、肌触りの良い素材なので、ストレスを軽減し、釣りの没入感の邪魔をしません。
サイズFREE
増設用カメラ(センサーライト無) マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト無)マスプロ電工
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)500電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター)ケーブル長(m)カメラ電源:3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:なし撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大10距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps
増設用カメラ(センサーライト付) マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト付)マスプロ電工
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様(センサーライト)白色LED:最大1000lm、光量調整:4段階付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)650電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(ACアダプターは0~+40℃)ケーブル長(m)カメラ電源:2.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:82×75×119(カメラ本体)消費電力12W(22.8VA)(センサーライト点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大15変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps人感センサー赤外線:検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)※2
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)610使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:178×266×71消費電力4.7W(10.5VA)出力点数8点/16点入力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)390使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59消費電力4.6W(10.4VA)出力点数8点/16点入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式感圧式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
8,998税込9,898
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
メディアコンバータ用電源装置 カナレ電気メディアコンバータ用電源装置カナレ電気
229,800税込252,780
1個
当日出荷
付属品MC2U-16PS01 ラックマウントキット×2、プラケット×16、ねじ×24、RS-232ケーブル×1、ACコード×2質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×88×300最大消費電力(W)70(12V使用時)保存温度範囲(℃)-20~80
アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 東京ミモレアルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱東京ミモレ
59,980税込65,978
1セット(10個×60箱)
18日以内出荷
イギリス製電気化学式センサー内蔵の「アルコールチェッカーTMAC-001」専用の補充用マウスピースです。毎日のアルコールチェックでマウスピースを清潔に保つためマウスピースを都度交換することをお薦めします。マウスピースは個別梱包となっています。
用途電気化学式センサー内蔵アルコールチェッカーTMAC-001の交換用マウスピース。仕様数量:10(個/箱)セット内容60箱材質PP寸法(mm)約45×13×13質量(g)2
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)2.43、970(電池含む)サイズ三脚取付部:5/8 インチ質量(g)970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)本体寸法(mm)123×115×193精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:別売LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有:IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LED関連資料(3.16MB)パルス幅(μs)50
グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1セット(2点)
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LED関連資料(3.16MB)パルス幅(μs)50
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)
36,182税込39,800
1台
4日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ 神港テクノスデジタル指示調節計 ACS2シリーズ神港テクノス
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
入力マルチレンジ電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68RoHS指令(10物質対応)対応
RENOGYポータブル電源 1000 RENOGY JAPANRENOGYポータブル電源 1000RENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
【高い安全性を実現】・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。・本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。・ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。・RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】・EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全・安心に使用することが可能です。・インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。【豊富な出力】ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【SPSモード搭載】SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。【温度上昇に強い構造】ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。その他3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)464×274×294質量(kg)18.6容量41.6V, 24000mAh / 998.4Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0~40(32~104°F) / 推奨:0~55(32~113°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)18.27×10.79×11.57グリーン購入法適合取扱説明書(4.37MB) (4.37MB)
RENOGY ポータブル電源 500 RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500RENOGY JAPAN
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
豊富な出力】ポータブル電源 500には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は1050Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が800W、サージ電力が1600Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【UPS(無停電電源装置)モード搭載】UPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。
用途Renogyポータブル電源 500は、495Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用した充電式ポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。メーカーでは、ソーラー充電をお考えの方に向けたお得なセットを別途ご用意しています。その他600 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)324×208×239.5質量(kg)6容量18V, 27500mAh / 495Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0℃~40℃/ 32°F~104°F / 推奨:0~45(32~131°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)12.76×8.19×9.43グリーン購入法適合取扱説明書(4.35MB) (4.35MB)
光デジタルオーディオケーブル 1m GB光デジタルオーディオケーブル 1mGB
739税込813
1本
3日以内出荷
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BTVictor
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー【テレビの音がはっきり聴こえる】ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能・持ち運べるハンドル付き・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能
付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用)最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず)入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1充電時間(時間)4スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1連続再生時間約15時間BluetoothVer. 5.4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラックOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大3Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら