カテゴリ

  • 制御機器(2,576)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(528)
  • パソコン/周辺機器(514)
  • 測定用品(316)
  • 防犯用品(291)
  • 電気材料(252)
  • 自動車純正部品(125)
  • 家電(121)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • 防災用品(107)
  • 照明(92)
  • バイク部品(82)
  • カー用品(64)
  • 電動工具(56)
  • 安全用品(47)
  • 空調・電設資材(38)
  • メカニカル部品(38)
  • 機構部品(38)
  • 測定関連サービス(38)
  • 店舗什器・備品(35)
  • オフィス家具(35)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 切削工具(35)
  • 物流用品(31)
  • 医療(27)
  • 事務用品(25)
  • 厨房用品(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • バッテリー・電装(22)
  • 農業機械(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 研磨材(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 作業工具(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 建築金物(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • エンジン工具(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • マスク(5)
  • 完成車(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全標識(4)
  • 作業服(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「ac-12」の検索結果

関連キーワード
6,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター12V1A モノタロウACアダプター12V1Aモノタロウ(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ACアダプター12V5A マザーツールACアダプター12V5Aマザーツール(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123タイプスイッチングタイプ仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
ACアダプタ12V2A メイワパーツACアダプタ12V2Aメイワパーツ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ACアダプター12V1A マザーツールACアダプター12V1Aマザーツール(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
ACアダプタ12V3A メイワパーツACアダプタ12V3Aメイワパーツ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
ACアダプター(AC-12) アポロACアダプター(AC-12)アポロ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
DC12V仕様の本器ですが、家庭用100Vでも使用できます。
ACアダプタ12V5A メイワパーツACアダプタ12V5Aメイワパーツ
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
ACアダプタ12V1A メイワパーツACアダプタ12V1Aメイワパーツ
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)1ケーブル長(mm)1800
USB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 エレコムUSB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止エレコム
4,198税込4,618
1個
当日出荷
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書スイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
ACアダプター12V5A デスクトップ型 槌屋ヤックACアダプター12V5A デスクトップ型槌屋ヤック
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
出力DC12V/5Aケーブル長(m)1.2入力AC100V 50/60Hz
ACアダプター12V2A ウォールマウント型 槌屋ヤックACアダプター12V2A ウォールマウント型槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
出力DC12V/2Aケーブル長(m)1.5入力AC100V 50/60Hz
バルブWerma ハロゲン灯 クリア 115V ac、12V dc WERMAバルブWerma ハロゲン灯 クリア 115V ac、12V dcWERMA
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧:115 V ac、12 V dc●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:G6.35●レンズ色:クリア●回転ミラー信号灯 - 883シリーズ. 低摩耗 / 摩擦ドライブによる優れた耐用寿命 / 耐振性 圧力補償バルブによる結露防止 20ジュールの高い耐衝撃性 IP65等級 ユニットを分解せずに取り付け及び接続が可能 レンズ、ケーブルシーリンググランド、ハロゲンバルブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター12V2A サンテックACアダプター12V2Aサンテック
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mmアズワン品番67-7235-45
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
999税込1,099
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5%Ducati Energia
78,950税込86,845
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 12μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 70mm寸法 = 36 (Dia.) x 70mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(150本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
EPCOS フィルムコンデンサ,1 kV dc, 500 V ac,12nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1 kV dc, 500 V ac,12nF,±5%EPCOS
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 12nF電圧 = 1 kV dc, 500 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
アイアイ単色折紙15cm エヒメ紙工アイアイ単色折紙15cmエヒメ紙工(6件のレビュー)
329税込362
1冊
当日出荷
寸法(cm)15×15
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
アクリル紐 ユタカメイクアクリル紐ユタカメイク(14件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション はさみこみ型 カーボーイ安心クッション はさみこみ型カーボーイ(16件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 ACモノタロウ(73件のレビュー)
699税込769
1箱(10枚)
当日出荷
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
安心クッション はさみこみ TRUSCO安心クッション はさみこみTRUSCO(15件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
AC12-1000V 非接触検電器 エスコAC12-1000V 非接触検電器エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームアズワン品番65-9272-20
TAPKING AC12個口  ホワイト FargoTAPKING AC12個口 ホワイトFargo
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポートFargo
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
安心クッションはさみこみ型 トラ柄 カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄カーボーイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理にブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
アルミワッシャー ModesアルミワッシャーModes(57件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質アルミ厚さ(mm)1
エアーステーションプロ用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)エアーステーションプロ用 12V ACアダプターBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 安心の3年保証
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)バイパワーリレー LY4omron(オムロン)(19件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 12nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 12nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:12nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-71
12V ACアダプター マイクロネット12V ACアダプターマイクロネット
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)定格出力DC12V 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(120本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
両面挿し電源タップ AC12個口 Fargo両面挿し電源タップ AC12個口Fargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。
スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量15A・100~125V(1500Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応
...