カテゴリ
- 制御機器(2,560)
- パソコン/周辺機器(1,255)
- 測定用品(644)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(450)
- メカニカル部品(261)
- 家電(238)
- FA担当者のオススメ新商品(233)
- 空調・照明・電設資材(195)
- 切削工具(189)
- オフィス家具(131)
- 電気材料(126)
- 防災用品(117)
- 防犯用品(104)
- 作業服(103)
- 電動工具(96)
- 科学研究・開発用品(91)
- バイク部品(82)
- 学童・教育用品(72)
- 安全用品(66)
- カー用品(62)
- 事務用品(49)
- 農業機械(49)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
- 梱包用品(45)
- 測量用品(土木/建設)(43)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- 作業工具(38)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 店舗什器・備品(32)
- 機構部品(31)
- 建材・エクステリア(29)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 自動車補修部品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 医療(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 研磨材(17)
- 溶接用品(16)
- バッテリー・電装(12)
- クリーンルーム用品(11)
- ヘルスケア(11)
- 物流用品(10)
- 清掃用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 安全標識(9)
- 厨房用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 整備工具・収納(7)
- エンジン工具(7)
- 建築金物(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 日用品(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 住設機器(5)
- 空圧工具(5)
- 安全保護具(4)
- マスク(4)
- 縫製用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 理美容(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- omron(オムロン)(333)
- コガネイ(240)
- CKD(182)
- 住友電工ハードメタル(178)
- ダイヤトレンド(169)
- RS PRO(162)
- Panasonic(パナソニック)(135)
- 富士電機(135)
- Hirschmann Test & Measurement(132)
- 三菱電機(130)
- サンワサプライ(121)
- メディアカバーマーケット(119)
- シュナイダーエレクトリック(112)
- エスコ(94)
- IDEC(和泉電気)(92)
- エレコム(89)
- AMPHENOL(89)
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- オーム電機(81)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ac02」の検索結果

雷ガード付2AC2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。材質ABS色ホワイトコンセント個数2コンセント形状2P機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
アルミケースAC-02
AC-02シリーズ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。材質アルミニウム
個別スイッチ付5AC2USB3.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
アルミケースAC-02 ボックス
AC-02シリーズ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷軽く衝撃に強いハードケース。アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。付属品ショルダーベルト、鍵2個、移動式中仕切(溝なし)2枚材質アルミニウム
3-drive AC2
Pivot¥26,980税込¥29,6781個当日出荷薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ
ACCOLADE AC02
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本5日以内出荷カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
スチールタップAC2個口 イエロー
Fargo¥4,698税込¥5,1681個当日出荷定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43色イエロー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
Punkt AC02
リズム(旧:リズム時計工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷Punkt(プンクト) ジャスパー・モリソン デザイン アルミ製クロック用途スイスに本社をおくブランド Punkt(プンクト)から、世界的なデザイナー ジャスパー・モリソンがデザインしたアルミ枠の日本製目覚まし時計が誕生。Punkt=ノルウェー語で「点」を表します。仕様(ムーブメント)クォーツ式;時間精度:月差±20秒寸法(mm)109×90×35質量(g)220機能アラームスヌーズ:スヌーズ作動後、アラーム音は5分ごとに計55分間まで繰り返されます。使用電源LR44x3個
個別スイッチ付2AC2USB3.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約330ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
個別スイッチ付3AC2USB3.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約350ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
2AC2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様絶縁カバー:あり材質ABS出力最大出力:2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
(21件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)
(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
空調ヘルメット(R) HMAC02
空調服(1件のレビュー)¥6,890税込¥7,5791セット当日出荷熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別
カシムラ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)
(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。 4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。 自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8Aコード長さ(m)1.2本体質量(g)175入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。質量(g)185出力DC5V(合計3.9A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-22USBポート数2コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ
カシムラ¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。色ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TR1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズRc1/4
電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。色ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
安心クッションL字型900mm 大
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ大
瞬間接着剤 3000スーパーK(標準タイプ)
セメダイン(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(20g)ほか当日出荷から3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用ブルーLED付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト質量(g)61出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400使用温度範囲(℃)0~35スイッチなしコンセント個数2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4Aプラグ形状スイング
スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)
(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TRc1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズR1/4
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
...