Punkt AC02
Punkt(プンクト) ジャスパー・モリソン デザイン アルミ製クロック
- 用途
- スイスに本社をおくブランド Punkt(プンクト)から、世界的なデザイナー ジャスパー・モリソンがデザインしたアルミ枠の日本製目覚まし時計が誕生。
Punkt=ノルウェー語で「点」を表します。
- 仕様
- (ムーブメント)クォーツ式;時間精度:月差±20秒
- 寸法(mm)
- 109×90×35
- 質量(g)
- 220
- 機能
- アラームスヌーズ:スヌーズ作動後、アラーム音は5分ごとに計55分間まで繰り返されます。
- 使用電源
- LR44x3個
- 内容量
- 1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ

























