カテゴリ

  • 安全用品(24)
    • L字型(4)
  • 自動車純正部品(124)
    • マツダ純正品番先頭1A(4)
  • 制御機器(1,542)
  • メカニカル部品(297)
  • オフィス家具(272)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
  • パソコン/周辺機器(224)
  • 電気材料(207)
  • 測定用品(200)
  • バイク純正部品(106)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • トラック純正部品(59)
  • バイク部品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 防災用品(41)
  • 家電(34)
  • 空調・電設資材(31)
  • 農業機械(31)
  • 測定関連サービス(30)
  • 防犯用品(27)
  • 切削工具(26)
  • 機構部品(24)
  • 保管用品(23)
  • 厨房用品(23)
  • 照明(22)
  • 作業工具(21)
  • 自動車補修部品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 事務用品(14)
  • 医療(13)
  • カー用品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 建築金物(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 研磨材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 完成車(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • エンジン工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「ac08」の検索結果

4,118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス エンジン (1AC8) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1AC8)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AC8) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AC8)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (1AC8) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1AC8)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイトFargo
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)USBポート 2個口(合計 3.4A)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッドFargo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)USBポート 2個口(合計 3.4A)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ アイクォーク空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズアイクォーク
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
材質スチール寸法(mm)285×270×510質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)機能スマホ対応・後部キャスター付最大風量(m3/min)5適合床面積63m2(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(~25畳)管数【光触媒反応】8本運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
安心クッションL字型900mm 大 カーボーイ安心クッションL字型900mm 大カーボーイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,298税込1,428
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:ACタイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
穴キャップ8mm ダンドリビス穴キャップ8mmダンドリビス(2件のレビュー)
278税込306
1箱(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。頭径(Φmm)11.4材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,198税込1,318
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2
安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様カーボーイ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)18長さ(mm)900幅(mm)55取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
スマートフォン用ケース クリーンルーム用 CAC-08Pシリーズ ウインセススマートフォン用ケース クリーンルーム用 CAC-08Pシリーズウインセス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
前ポケット付のスマホ用ポーチです。
材質ポリエステル(導電糸入り)
ブロンズ隅金 平横 WAKI(和気産業)ブロンズ隅金 平横WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質ブロンズ
ゴールド隅金 金折 WAKI(和気産業)ゴールド隅金 金折WAKI(和気産業)
339税込373
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質付属品ビス4本ゴールド穴数4
ブロンズ隅金 T字 WAKI(和気産業)ブロンズ隅金 T字WAKI(和気産業)
189税込208
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質ブロンズ穴数5
ブロンズ隅金 一文字 WAKI(和気産業)ブロンズ隅金 一文字WAKI(和気産業)
179税込197
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質ブロンズ穴数4
ブロンズ隅金 金折 WAKI(和気産業)ブロンズ隅金 金折WAKI(和気産業)
159税込175
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質ブロンズ穴数4
アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1式
3日以内出荷から6日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)廣杉計器
4,998税込5,498特価
1袋(2個)
当日出荷から96日以内出荷
材質セラミックス頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)30
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
スポットクーラー アイリスオーヤマスポットクーラーアイリスオーヤマ
54,900税込60,390
1台
欠品中
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100冷媒R410a
防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco防爆ダブルボックスエンドレンチAmpco
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
アルミ丸柱キャップ ブロンズ タカショーアルミ丸柱キャップ ブロンズタカショー
799税込879
1個
6日以内出荷
エバーバンブー部材。
材質AES樹脂ブロンズ
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
399税込439
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
アコーンナット1/2ー13 CF POSHアコーンナット1/2ー13CF POSH
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ねじの呼び1/2-13
アクリルカーブミラー 丸型二面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型二面ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
98,980税込108,878
1式
3日以内出荷から7日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装タイプ二面鏡板厚(mm)3.0材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
...
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808