カテゴリ
- 制御機器(548)
- 測定用品(138)
- パソコン/周辺機器(100)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- オフィス家具(47)
- 防災用品(31)
- 家電(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- メカニカル部品(17)
- 防犯用品(14)
- バイク部品(12)
- 安全用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 梱包用品(8)
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 電動工具(8)
- 農業機械(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 研磨材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 学童・教育用品(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 切削工具(4)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(123)
- IDEC(和泉電気)(58)
- マルヤス電業(52)
- CKD(47)
- 三菱電機(44)
- Hirschmann Test & Measurement(33)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- AMPHENOL(30)
- コフロック(23)
- RS PRO(23)
- マリンテック(22)
- エスコ(20)
- 富士電機(18)
- ELPA(17)
- コクヨ(16)
- SAMTEC(15)
- ダイヤトレンド(15)
- エレコム(12)
- コガネイ(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ac10-2」の検索結果

AC10-2カラーファン
バートル¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1質量(g)223/2個対応機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC300風量(L/sec)30V:120(30V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり、平均77L/秒で稼働します。)23V:91(23V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし、平均77L/秒で稼働します。)16V:62、9V:38
安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ACバンド
イチグチ(15件のレビュー)¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷から3日以内出荷研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)10対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)
カーボーイ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
ウェットスーパーグリップ 3本入
ヨネックス(YONEX)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷ウェット感に優れるロングセラーモデル。ウェットタイプ。長尺対応。吸汗。材質ポリウレタン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1200×0.6
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
M型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
三相ノイズフィルタ JACシリーズ
コーセル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様
カーボーイ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900厚さ(mm)9取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
ダイヤバンド
イチグチ¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度1000砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。チップ高さ(W/X)(mm)6
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110
帝国チャック(ソール)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
アクリル製フォトフレーム/スライド式/KG/ホワイト
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381枚3日以内出荷モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。縦・横置き両用スタンド付き。用途写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム材質アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)規格KG判寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】152×102外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】164×114×15
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 27.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9266材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)27規格【EU(ヨーロッパ)】44、【UK(イギリス)】8.5、【US(アメリカ)】9JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 25.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9265材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)25規格【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 26.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9284材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)26規格【EU(ヨーロッパ)】42、【UK(イギリス)】7.5、【US(アメリカ)】8JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 24.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9292材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)24規格【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】6JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 28.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9282材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)28規格【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】10JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド
ムサシ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能です。いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。付属品取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、ブラケット、蝶ナットトラスコ品番659-6818幅(mm)133高さ(mm)205奥行(mm)183電源(V)AC100消費電力(W)24電源コード(m)3防塵防水性能IP65画素数最大200万画素使用場所屋外明るさ(Lm)2000点灯時間15
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 22.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9261材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)22規格【EU(ヨーロッパ)】34、【UK(イギリス)】3.5、【US(アメリカ)】4JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)26.5
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥27,980税込¥30,7781枚5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
200x150x125mm パーツトレー(黄)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA957AC-102Y材質PP質量(kg)235有効内寸(mm)162×119×117耐荷重(kg)13.5外寸(mm)201×150×125内寸(mm)184×126×120
200x150x125mm パーツトレー(青)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA957AC-102B材質PP質量(kg)235有効内寸(mm)162×119×117耐荷重(kg)13.5外寸(mm)201×150×125内寸(mm)184×126×120
マグネットUSBケーブル 平形 PD27W TypeA → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷マグネットUSBケーブル 平形 PD27W TypeA → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD27Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD27Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-A / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1m出力:最大27Wカラー:ブラック
...



































![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)