カテゴリ

  • 制御機器(1,067)
  • 測定用品(205)
  • パソコン/周辺機器(141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • オフィス家具(48)
  • 防災用品(45)
  • 家電(43)
  • 機構部品(35)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • メカニカル部品(27)
  • 電気材料(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 防犯用品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業服(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • バイク部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 電動工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 切削工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 物流用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac10-2」の検索結果

関連キーワード
2,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC10-2カラーファン バートル

    AC10-2カラーファン

    バートル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1質量(g)223/2個対応機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC300風量(L/sec)30V:120(30V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり、平均77L/秒で稼働します。)23V:91(23V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし、平均77L/秒で稼働します。)16V:62、9V:38
  • 安心トラクッション(L字型) TRUSCO

    安心トラクッション(L字型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • アクリル紐 ユタカメイク

    アクリル紐

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
    用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(15件のレビュー)
    84税込92
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)10対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    110税込121
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 安心クッションL字型900mm 大(トラ柄) カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)

    カーボーイ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
  • リチウムイオンバッテリー AC10 バートル

    リチウムイオンバッテリー AC10

    バートル(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです。最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです。約4時間の急速充電です。出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます。温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です。ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます。スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
    用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1仕様充電可能温度:0~40℃適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
  • ウェットスーパーグリップ 3本入 ヨネックス(YONEX)

    ウェットスーパーグリップ 3本入

    ヨネックス(YONEX)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ウェット感に優れるロングセラーモデル。ウェットタイプ。長尺対応。吸汗。
    材質ポリウレタン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1200×0.6
  • HEPAフィルター 日本エアーテック

    HEPAフィルター

    日本エアーテック(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
  • AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様) バートル

    AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様)

    バートル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    背面に干渉しにくいサイドバックファン取付設計モデルの半袖ブルゾン。座り作業や運転でもファンが干渉しにくく、身体の前後に風が流れる設計。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L850)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,016税込1,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
  • 止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    327税込360
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ JACシリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900厚さ(mm)9取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
  • ロッド棒(Φ6×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    366税込403
    1個
    当日出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
  • ステンレス 保護シート(10枚セット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 保護シート(10枚セット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    強力な粘着剤により容易に貼付けできます。 止め金、ロッドの接触面を保護します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き質量(g)18.5/10枚引張強度(N/mm)270/10伸び(%)10粘着力(N/10mm)13.7タキゲンコード04465
  • ダイヤバンド イチグチ

    ダイヤバンド

    イチグチ
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度1000砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
    チップ高さ(W/X)(mm)6
  • AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様) バートル

    AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様)

    バートル
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ4×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    264税込290
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
  • トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110

    帝国チャック(ソール)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
  • AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様) バートル

    AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様)

    バートル
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた綿100%の高密度ライトツイル素材(AC仕様)を採用した、ミリタリー調デザインのサイドファン取付設計モデル(長袖ブルゾン)。背面・前面ともに風が流れるサイドファン配置で、車の運転や座り作業でもファンが干渉しにくい設計。空気漏れを防ぐ高密度織りで、火気・高温環境の現場でも安心して使える天然素材ならではのタフさが魅力。着脱可能な大型フード(スピンドル付き)、背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケットを装備。ハーネスフックハンガー取付ベルト&取り出し口、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。胸・袖ペンポケット、カフスアジャスターを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください材質高密度ライトツイル混率(%)綿100グリーンマーク認定
  • AC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様) バートル

    AC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様)

    バートル
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    フロントの4つのフラップポケットなどミリタリーテイストのディテールを踏襲した、収納力の高いサイドバックファン取付設計モデルのタクティカル半袖ブルゾン。撥水性・耐久性・軽量性を兼ね備え空気漏れを防ぐタスランナイロンワッシャー素材にアルミコーティング加工を施し、遮熱効果(-9℃)・UVカット(UPF50+)・撥水加工を確保。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能な大型ヘルメット収納フードを装備。ハーネス用フックハンガー取付ベルト&背ランヤード取付口でフルハーネスに完全対応。左袖ペン差しポケット付き。男女兼用(Sサイズはユニセックス対応シルエット)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • ステンレス クイックブッシュ(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03000
  • USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約49使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.5×28.5×28.5定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3V~11V定格入力電流(A)0.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス 南京錠補助金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 南京錠補助金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,760税込5,236
    1個
    当日出荷
    A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
    用途各種屋外盤の防犯性の向上材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨タキゲンコード03985
  • AC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様) バートル

    AC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様)

    バートル
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • ダイヤバンド イチグチ

    ダイヤバンド

    イチグチ(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度200砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤバンド イチグチ

    ダイヤバンド

    イチグチ(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度400砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • AC1154 エアークラフト ACタクティカルベスト(サイドバックファン仕様) バートル

    AC1154 エアークラフト ACタクティカルベスト(サイドバックファン仕様)

    バートル
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    フロントの4つのフラップポケットなどミリタリーテイストのディテールを踏襲した、収納力の高いサイドバックファン取付設計モデル。背面に干渉しにくいファン配置。耐久性・冷感性に優れたタスランナイロンワッシャー素材にアルミコーティング加工を施し、遮熱効果(-9℃)・UVカット(UPF50+)・撥水加工を確保。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能な大型ヘルメット収納フードを装備。ハーネス用フックハンガー取付ベルト&背ランヤード取付口でフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右胸・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいセット内容服のみ素材ポリエステルグリーンマーク認定
  • AC7141ACブルゾン バートル

    AC7141ACブルゾン

    バートル
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    人気定番7041シリーズのデザインカラーに対応したエアクラフトシリーズ 背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様 空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを採用 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • プレフィルター 日本エアーテック

    プレフィルター

    日本エアーテック
    9,998税込10,998
    1枚ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
...