18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1040(プレート含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約250 ケーブル長(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×28×320 プレートヒーター 一体型 材質(天板)耐熱強化ガラス 温度ヒューズ約142℃ 温度調整範囲(℃)プレート:60~110(5℃刻み)、サーモスタット:約115 稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

焼きムラ無し!プレートの隅までしっかり焼けて丸洗いできる薄型ホットプレート
セット内容プレート本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書 材質コントローラー:ナイロン樹脂 質量(kg)約2.1 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.4 定格消費電力(W)850 プレート寸法(mm)面積:374×254 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【脚展開時(コントローラー込み)】492×281×85、【脚収納時(コントローラーなし)】410×281×55 材質(プレート)アルミニウム合金(フッ素樹脂コーティング加工) プレート温度(℃)【温度調整】2段階:Ⅰ(170)/Ⅱ(230)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。 付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個) トラスコ品番238-4574 材質チタン合金(ハンドピースのホーン部) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)55 最大出力(W)35(連続可変} ケーブル長(m)2 コード長さ(m)ハンドピース:1.4 定格電流(A)発振器:0.7 消費電力(VA)55 ハンドピース寸法(mm)Φ24×225 発振周波数(kHz)40 入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

オーム電機2WAYプレート
鍋料理と焼き料理が一度に楽しめる2WAYプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)1000 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1640(ガラスふた含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)318×147×235(ガラスふた含む)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。蓋付きなので蒸し焼きもできて餃子を焼くのにもおすすめです。
質量(g)約865 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×185×100(プレート:240×160×22)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル。自由に温度を変更できるダイヤル式操作だから簡単!サーモスタットで設定温度に自動維持。割れにくい強化ガラスふた。透明なので常に中の料理の様子を確認できます。焦げ付きにくいフッ素コート加工でお手入れ簡単。
用途焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル セット内容本体、プレート、ガラスふた、電源コード(コントローラー)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.4 定格消費電力(W)1300 プレート寸法(mm)内径320×深さ20 電源コード(m)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×385×128(コントローラー含む) 電源(AC V)100 50/60Hz 温度設定切、保温~230度
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

平面プレートと焼肉プレートがセットになった2WAYホットプレートです。市販の餃子が40個、約15cmのお好み焼きが3枚焼ける大き目のサイズです。フッ素加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
用途ご家庭での楽しい食事に。 セット内容本体、フタ、平面プレート、焼き肉プレート、自動温度調節器、取扱説明書 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×160×350(平面プレート、フタ含む) コード長さ(mm)1400 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】387×28×275 保証期間1年 温度調節4段階(保温80℃、弱140℃、中180℃、強230℃)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アイリスオーヤマホームベーカリー
10種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。 パン以外の9種類のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。 小麦なしの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。 大きさが2サイズ(1斤・2斤)からと、焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。 (米粉パンは1斤のみ対応) タイマー予約機能付きです。 最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。 「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。
ブラック 寸法(mm)249×362×294 質量(g)4200 材質ポリプロピレン、アルミ、鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)550 モードパン10種類・その他9種類 電源コード(m)約1.4 付属品ミトン(両手) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【サイズ選択】1斤/2斤、【焼き色】3段階(こい/ふつう/うすい)、【できあがり時間設定】最大13時間(10分単位) 容量2サイズ(1斤・2斤)(米粉パンは1斤のみ対応)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

付属品保証書付取扱説明書 材質【本体】竹材【プレート】アルミダイカスト【取っ手】フェノール樹脂【水トレイ】アルミ【コントローラー】フェノール樹脂 質量(kg)2.2(コントローラー含まず) 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4(コントローラー含まず) 本体寸法(mm)391×75×243(コントローラー含まず) 定格消費電力(W)1000 温度調節サーモスタット…80℃(保温)~230℃
1個
8,288 税込9,117
5日以内出荷

ヒロ・コーポレーション2WAYクッキングプレート
仕様【たこ焼きプレート】凹24個 付属品取扱説明書 成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工) 寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)360×70×240 本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680 電源コード(m)1.4 保証期間お買い上げ日から1年間
1個
4,288 税込4,717
5日以内出荷

卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。
質量(g)約715 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×185×69(プレート:240×160×22)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス 寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120 質量(kg)1 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 備考調光器との併用はできません 消費電力(W)4 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球LED40W相当クリプトン電球付 色(本体)イエロー
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 消費電力(W)25 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球25W相当ミニランプ電球E17 色(本体)ピンク
1台
4,998 税込5,498
11日以内出荷

ファミリー・ライフスモールホットプレート
1~2人の食卓にちょうどいいサイズ。調理しながら熱々で食べられる!。約A4サイズで場所を取らない!。ボタン1つの簡単操作。フッ素加工プレート
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装) 質量(g)920 電源AC100V-700W(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×20.5×7.5
1台
3,998 税込4,398
12日以内出荷

煙が出にくく食卓で熱々が食べられる焼き器。余分な油が穴あきプレートから落ちてお肉やお魚がヘルシーに焼きあがります。焼肉・焼魚・お惣菜の温めなどに!。焼き魚もゆっくり卓上で味わえます。水をはるので煙が出にくい。温度調整ダイヤル:弱・中・強・保温の4段階で温度調整可能です。プレートは取り外してお手入れOK。1年間保証書付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、樹脂部:66ナイロン 質量(kg)(約)1.24 容量(mL)水受け部:(約)300まで 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.4(温調器含む) 寸法(cm)プレート:(約)幅23×奥行21×深さ2.5 温度ヒューズ約133度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)36.5×26.5×8
1台
5,598 税込6,158
12日以内出荷