髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)250
質量(kg)0.23
色ホワイト
高さ(mm)38
奥行(mm)26
電源(V)AC100-240 50/60Hz共用
消費電力(W)23
温度(℃)2段階(200・160)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)12×90
プレートシルキーモイスト加工
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252
質量(kg)0.28
色ホワイト
高さ(mm)39
奥行(mm)26
電源(V)AC 100-120/200-240
消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750
温度(℃)2段階(200・160)
コード長さ(m)1.7
プレートシルキーモイスト加工
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm)250
質量(kg)0.23
高さ(mm)38
奥行(mm)26
消費電力(W)23
コード長さ(m)約1.7
最高温度(℃)約200
プレートチタンコーティング
安全装置電流ヒューズ6.3A
イオンマイナスイオン
温度調節2段階(200・160)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
材質スチール
質量(g)約356
消費電力(W)約5.2
スイッチ中間 ON/OFF
全光束(Lm)約520
強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金E26
【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内。ソケットは自在に角度調節が可能。フレーム角度0~60°調節可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(ソケット)E26
設置場所屋内
取扱説明書(3.66MB)
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1.7
回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)170
質量(kg)約4.8
高さ(mm)370
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)170×170
定格時間(分)15
穴あけ能力(mm) アルミ5
最大送り(mm)ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度#200
厚さ(mm)基板:約1
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
砥石寸法(mm)厚さ約1
砥石寸法(Φmm)穴径20
ディスク外径(Φmm)100
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs
全長(mm)157
材質(本体)ABS樹脂
消費電力(W)5.6
チャック(mm)2.35
定格使用時間(分)10
アズワン品番64-2271-52
1セット
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。 。髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。 。ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。 。マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 。<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。 。最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 。AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。
色ブラック
質量(g)320
消費電力(W)0~1200
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)140~200(4段階20刻み)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ)
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約323×38×67(本体のみ)
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。
付属品ポーチ
材質本体:PA66+30%GF
色ホワイト
質量(g)360(本体のみ)
消費電力(W)0~1200(AC100~125V) / 0~1500(AC200~240V)
スイッチ電源スイッチ
電源AC100-125/200-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×50(本体のみ)
温度表示LED表示
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)200/180/160/140
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。 。長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。 。カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
材質PET、アルミニウム
質量(g)約440(電源コード含む)
径(Φmm)【アイロン】32
消費電力(W)90~92
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約332×32×65(本体のみ、カール時)
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
立ち上がり時間(s)約55(最高温度設定時100℃到達時間)
ワイドプレートで時短スタイリングが叶う。幅45mmのプレートで、ロングヘア・ボリュームヘアをしっかりスタイリングできるストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅45mmのワイドプレートで、多めの毛束でも一気に挟めます。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でストレートが叶います。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約60秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約470(電源コード含む)
消費電力(W)65~68
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)45×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×51×35(本体のみ、収納時)、約290×51×75(本体のみ、使用時)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
立ち上がり時間(s)約60(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。
付属品クイックコードバンド
材質PET、アルミニウム
色ホワイト
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル
電源AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×42×72
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】×、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)140~200(4段階20刻み)
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなべらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します。 。髪に優しいプレートで、髪をしっかり挟んでなめらかな仕上がりを実現。ヘッドが丸く、ストレートはもちろんワンカールも作りやすい形状です。 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディの6カ所から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約25秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は見やすいLED表示で確認できます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品クイックコードバンド
材質PET、アルミニウム
色ホワイト
質量(g)約365(電源コード含む)
消費電力(W)39~40
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)25×95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×32×41(収納時)、約272 ×32×80(使用時)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ショートヘアのスタイリングが決まる。幅13mmのスリムプレートで、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅13mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。根元から毛先まで、手首のちょっとしたスナップでニュアンスをつけられます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305(電源コード含む)
消費電力(W)32~34
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)13×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×31×36(本体のみ、収納時)、約286×31×76(本体のみ、使用時)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
立ち上がり時間(s)約35(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。
用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 。髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 。※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 。髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 。※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 。美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 。※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 。テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 。電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 。使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。安心の2年保証です。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)335(コード込)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)42
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)25×90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×30×40(収納時)、約250×30×80 (使用時・プレート開の状態)
イオンプロテクトイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)60~200(29段階5刻み)
コーティングシルキースム-スコーティング
保証期間2年間
使用地区【海外使用】×
立ち上がり時間(s)約12(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420
定格時間(分)30
付属品ドリルチャック、クランプ
質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
材質本体:PET、プレート:アルミニウム
消費電力(W)0~1250
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼、カール・ストレート切替ボタン
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
温度表示デジタル表示
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)90~200(23段階、5刻み)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
消費電力(W)0~850
イオンプロテクトイオン
髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
材質本体:PET、プレート:アルミニウム
質量(g)345(コ-ド込)
消費電力(W)0~900
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70(本体のみ)
温度表示デジタル表示
寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】26×100
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○、【開閉ロック】◯
温度調節範囲(℃)80~200(25段階、5刻み)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)53/54
温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)365(コード込)
イオン(搭載)マイナスイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332
電源(V)AC100~240
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。毛先までまとまり輝くようなカールへ導くカールアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ※ クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■クリップ先端から後端まで均一に髪を挟めて細い毛束もしっかりキャッチします。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜けます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉 押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度ロック&温度メモリー機能〉 温度ロック:使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。温度メモリー:前回設定した温度に自動で立ち上がります。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイトを採用。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
材質本体:PET、プレート:アルミニウム
色シェルホワイト
消費電力(W)0~1000
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
温度表示LED表示
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)100~200(6段階、20刻み)
使用地区【海外使用】○
立ち上がり時間(s)約40(最高温度設定時100℃到達時間)
ナチュラルストレートからカールまで。
1本で使いやすいイージー・カール
がコンパクト・スマートに。
1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない
ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット
髪滑りの良いグロスシャインコーティング
360℃回転コード
世界中どこでも使える海外兼用
オリジナルポーチ付き
消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)
電源(V)単相100-240AC
コード長さ(m)1.7
付属品オリジナルポーチ
材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC
質量(g)約260
最高温度(℃)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296
電源自動OFF約30分後
立ち上がり時間約30秒(100℃時点)
温度設定3段階(140・180・200℃)
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49
プレートナノセラミックコーティング
電源自動OFF約60分
温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)0-650
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」
温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35
立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台でカールもストレートも多彩にヘアアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
用途様々なヘアアレンジに。 パナソニック Panasonic ヘアアイロン ヘアアレンジ カール ストレート
付属品耐熱ポーチ
色ホワイト
質量(g)約290
電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付)50-60Hz
消費電力(W)約33-37
コード長さ(m)約1.7(360°回転式コード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×4.5×6.4
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分
幅(mm)319
質量(kg)0.4
色アイボリー
高さ(mm)69
奥行(mm)34
消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600
電源1ΦAC100-120V/200-240V
温度(℃)約80~200(10刻み)
コード長さ(m)約1.7
最高温度(℃)約200
パイプ径(Φmm)30
温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
1個
¥9,590
税込¥10,549
5日以内出荷
サロンテクニックで、なりたいカールを一本で自在に。アジャスタブルクリップ機能で、クリップのはさみ圧を微調整しながらスタイリングするサロンテクニックをスマートに再現。使い方や仕上がりに合わせてダイアルを調整し、くっきりカールもゆるふわカールも自由自在。サロン帰りの艶カールに導く。髪を逃さないロングバレル & 髪の毛1本からでも巻きやすいシリコンバー。幅広い温度調節。ウィッグやエクステンションの使用OK。60~210℃ 5℃刻み31段階の温度調節。仕上がりや髪の傷みに合わせ細やかに設定が可能。忙しい朝でも27秒で立ち上がる。サロンクオリティスピード。適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいアボカドオイルコーティングを採用。ねじれにくい回転式コード。設定温度までの目安がわかる温度推移表示。安心の2年保証。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」
温度(℃)アイロン部:60~210(31段階/デジタル表示)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×55×80
立ち上がり時間(s)27(100℃到達時間)
竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
材質竹
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
使用電圧(V)AC100
木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
材質木(茶)・鉄
寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130
質量(kg)0.5
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.7
ランプ110V40W E17ランプ
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
その他電球付き、調光器との併用はできません
材質鉄、アルミ
長さ(mm)ラセン:200
寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)8
スイッチボタンスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球の種類LED
シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り
付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本
トラスコ品番390-2475
材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
質量(kg)発振器:2.6
消費電力(W)45
コード長さ(m)ハンドピース:1.7
定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200)
入力発振器:AC100、200V(50/60Hz)
消費電力(VA)150
発振周波数(kHz)20~24
1台
¥419,800
税込¥461,780
21日以内出荷
関連キーワード