カテゴリ

  • 制御機器(2,002)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
  • メカニカル部品(205)
  • 測定用品(129)
  • 機構部品(114)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • 切削工具(87)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 整備工具・収納(74)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • オフィス家具(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 自動車純正部品(44)
  • 医療(41)
  • 農業機械(40)
  • 電気材料(37)
  • 安全用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 家電(26)
  • 保管用品(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • 作業工具(16)
  • 防犯用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 電動工具(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • バイク部品(13)
  • 防災用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 作業服(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac25」の検索結果

3,754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC Series(AC25-2) SMC

    AC Series(AC25-2)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ25
  • AC Series(AC25B) SMC

    AC Series(AC25B)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
  • AC Series(AC25-F02D) SMC

    AC Series(AC25-F02D)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ25排気機構リリーフタイプ
  • モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2 SMC

    モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ25管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
  • AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用) エスコ

    AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    付属品クリップ各1個仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2
  • コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク

    コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

    ファスリンク(56件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(2000本)
    当日出荷
    コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
    仕上ユニクロ
  • NO LIMITS AC25/C48W スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS AC25/C48W

    スタジオオーシャンマーク
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。
    仕様ハンドルノブ:AC25対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ARH

    昭和技研工業
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH

    昭和技研工業
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • タイムカード セイコーソリューションズ

    タイムカード

    セイコーソリューションズ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
    入数(枚)100
  • 薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
    用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000
  • 薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
    用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
  • ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク

    ステンレス コーススレッド ラッパ頭

    ファスリンク(41件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(1000本)
    当日出荷
    マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
    材質ステンレスSUS
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    4日以内出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04002
  • コーススレッド フレキ付 ファスリンク

    コーススレッド フレキ付

    ファスリンク(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(1000本)
    当日出荷
    頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
    材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    4日以内出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001
  • XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク

    XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭

    ファスリンク(18件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(1000本)
    当日出荷
    オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
    材質ステンレスSUS XM7
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 取付枠アダプター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
    付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本仕様ガラリ付(雨水浸入対策)材質亜鉛鋼板
  • スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ

    スポットクーラー ブラック

    アイリスオーヤマ
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
    用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所

    アルミ製 ホースキャップ

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
    材質アルミ製
  • 安心クッションコーナー用 小 カーボーイ

    安心クッションコーナー用 小

    カーボーイ
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)15
  • ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃 VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃

    VICTOR(花園工具)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)。※一部メーカーには対応しておりません。
    用途パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。適合機種AC25全長(mm)102本体質量(g)71切断能力(Φmm)適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38までRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラス ドレンパイプカッター VICTOR(花園工具)

    プラス ドレンパイプカッター

    VICTOR(花園工具)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。
    用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト
  • アイアイ単色折紙15cm さんご エヒメ紙工

    アイアイ単色折紙15cm さんご

    エヒメ紙工(1件のレビュー)
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    さんご寸法(cm)15×15
  • 止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L850)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    462税込508
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • Nエアーカップリング 正峰工業

    Nエアーカップリング

    正峰工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
    用途エアーホース等の継手材質
  • ロッド棒(Φ6×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    212税込233
    1個
    当日出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
  • ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパアルミ

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    従来品比較で30%の軽重化
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ACバンド幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 25L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:60W。◇定格内容量:25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)11.2ブラック間口(mm)593電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A、DC24V/2.5Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×34.5×41冷媒R134a冷媒封入量(g)22定格内容積(L)25
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • クイックブッシュ(Φ4用)Black TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ4用)Black

    TAKIGEN(タキゲン)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01676
関連キーワード
...