カテゴリ
- 制御機器(412)
- メカニカル部品(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 防犯用品(23)
- パソコン/周辺機器(21)
- 測定用品(20)
- 科学研究・開発用品(14)
- 防災用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・収納(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機(114)
- omron(オムロン)(63)
- マルヤス電業(52)
- SMC(43)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(33)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 泰和電器(24)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(22)
- RS PRO(21)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- Aratas(旧:omron)(10)
- 日東工業(8)
- 富士電機(8)
- 泰和電気工業(8)
- エスコ(7)
- ノーケン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ac30a-03」の検索結果

AC Series(AC30A-03M)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-3)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-03CE)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03M)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F03)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F03C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-30)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03G)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03E)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個25日以内出荷FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
iPDU 単相 AC100V 30A 3.0kVA 0U
ラリタン¥359,800税込¥395,7801台8日以内出荷アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
iPDU 単相 AC100V 30A 3.0kVA 2U
ラリタン¥459,800税込¥505,7801台8日以内出荷インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
iPDU 単相 AC100V 30A 3.0kVA 0U
ラリタン¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
AC250V/30A 防水型プラグ(3P)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
...