10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC40B-06) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

FS5106Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが6kg.cm、700~2300μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタででい、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-07
1個
1,760 税込1,936
5日以内出荷

1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

AC Series(AC40B-N06) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

関連キーワード