カテゴリ
- 切削工具(17)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(3)
- フジツール(3)
- MAKINO(3)
- 日研工作所(2)
- エスコ(1)
- SYIC(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ムラキ(1)
- ミスターマイスター(1)
- InterScience(1)
- モートーン(1)
エコロジープロダクト
「accu center」の検索結果

アキューセンター高精度芯出しバー
BIG DAISHOWA(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
センタリングバー
フジツール¥8,998税込¥9,8981本当日出荷汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。トラスコ品番239-8117材質鉄全長(mm)80質量(g)60シャンク径(Φmm)10測定子直径(Φmm)10繰返し精度±2μm適正回転数(min-1)450~600
セラミックス芯出しバー
フジツール(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア測定子直径(Φmm)10硬度HRC(刃部)シャンク:58°繰返し精度±0.002
BSKエンドミルケース
MAKINO(23件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
TPKタップケース
MAKINO(20件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン(PP)
BSKエンドミル・ドリルケース
MAKINO(25件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(1個)ほか当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
”ポイントマスター”
BIG DAISHOWA¥47,980税込¥52,7781個当日出荷測定子復元精度±1μmです。X、Y、Z3次元方向の測定が可能です。用途加工物の基準位置測定に。通電性ワークに使用可能。付属品電源:乾電池LR1(2個)付トラスコ品番720-1352全長(mm)140シャンク長(mm)60先端径(mm)6シャンク径(mm)32
ショーン エッジファインダー(芯出しバー)
ムラキ(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1035
芯出しバー(スチール) TPS-104
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
芯出しホルダ
日研工作所¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。測定範囲(mm)Φ0~240
自動希釈装置
InterScience¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)ほか翌々日出荷使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
リアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2
モートーン¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS008-2。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 19-23。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 19-23。色[カラー]:ブラス。サイズ:直径22mm×高さ14mm(先端パーツ)。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。付属品:M8×30ステンレスボルト。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MMU079,MMU070,MMU080,MMU517,GSS005,MMU067付属品M8×30ステンレスボルト適合関連商品品番:MMU079,MMU070,MMU080,MMU517,GSS005,MMU067材質真鍮色ブラス製法CNC削り出しサイズ(mm)直径22×高さ14(先端パーツ)