カテゴリ

  • 切削工具(45)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acp-10」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドピンポリッシャ KTC

    スライドピンポリッシャ

    KTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)171
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    39,980税込43,978
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
  • 厚鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    厚鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 樹脂製スライドロック ホシモト

    樹脂製スライドロック

    ホシモト
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質(本体)ポリアミド(PA6)質量(g)22材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(回転軸)ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 Gigastone

    2in1超小型高速ポータブルSSD 3年保証

    Gigastone
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超小型!USBメモリサイズの外付け高速ポータブルSSDです。USB-AとType-Cコネクタを搭載したデュアルコネクタで、テレビ・ゲーム機・スマホ・PCなど幅広い機器との互換性があり、高速データ通信が可能です。安心して長くご使用いただける3年保証製品です。
    質量(g)10備考【ゲーム機での使用について】PS5/PS4に対応し、ゲームのロード時間を短縮し、快適でスムーズなプレイ環境を実現します。※PS5/PS4で使用する際は初回のみフォーマットが必要です。※PS5用ゲームでは外付けSSDから直接プレイできません。プレイする際は本体内蔵ストレージへデータを移動してください。※PS4用ゲームでは外付けSSDから直接プレイ可能です。【テレビでの使用について】※本製品は理論上USB3.2Gen2ポートを搭載し、USB HDD録画に対応したテレビでの録画が可能です。※ご使用の際はテレビ側での初期化が必要です。なお、テレビでフォーマットしたSSDはPC等では読み取れなくなる場合があります。※テレビによっては録画用外付けHDDのみを公式にサポートしており、SSDは動作保証外の場合があります。※おまた、一部のテレビには録画用ストレージの容量上限がございますので、事前にテレビの仕様をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×20.07×7.87対応PC、タブレット、スマホ、ゲーム機などのストレージ拡張に最適動作環境【温度】0~60℃【電圧】5V±5%保証期間3年間インターフェイスUSB2.0/USB3.0との互換有読取速度(MB/s)500(USB3.2Gen2)書込速度(MB/s)450(USB3.2Gen2)
  • コンセントアダプター「ぷらら」 エスケイ工機

    コンセントアダプター「ぷらら」

    エスケイ工機
    699税込769
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    つまむだけで簡単にプラグが抜けるACコンセントアダプターです。
    材質【本体】ポリオレフィン系エラストマー、【レバー】ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SEKN 住友電工ハードメタル

    チップ SEKN

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SEKN 住友電工ハードメタル

    チップ SEKN

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質ACP100形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°逃げ角(度)15
  • チップ SEEN 住友電工ハードメタル

    チップ SEEN

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ SFKR 住友電工ハードメタル

    チップ SFKR

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質ACP100形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SOMT 住友電工ハードメタル

    チップ SOMT

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMR 住友電工ハードメタル

    チップ SEMR

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ AXMT-H 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-H

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • チップ AXMT-R-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-R-G

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別汎用型形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2寸法rε(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ LNMX 住友電工ハードメタル

    チップ LNMX

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ SFEN 住友電工ハードメタル

    チップ SFEN

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SDMR 住友電工ハードメタル

    チップ SDMR

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ ONMT 住友電工ハードメタル

    チップ ONMT

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正八角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • チップ SENN 住友電工ハードメタル

    チップ SENN

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ACP100形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SEER 住友電工ハードメタル

    チップ SEER

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ACP100形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ SOET 住友電工ハードメタル

    チップ SOET

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMT 住友電工ハードメタル

    チップ SNMT

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)4.4高さ(mm)9.3切刃長さ(mm)8.6勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策等級M級ブレーカL型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M