カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acp6」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具15型L TRUSCOジョイント金具15型LTRUSCO(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) エスココントロール銅管用塩ビキャップ(10個)エスコ
920税込1,012
1パック(10個)
当日出荷
材質塩化ビニルコイル長(mm)350
防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー)防水型折りたたみ式温度計testo(テストー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
Checktemp  温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp 温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
IP65の防水機能センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェックセンサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能
付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他寸法(mm)70×50×22(本体部分のみ)測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
カーブピーラー 下村工業カーブピーラー下村工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
野菜のまるみに合わせた、今までにないカーブ刃でスピード皮むき。清潔で錆びにくいオールステンレス刃。
材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)18-8ステンレス本体サイズ(mm)120×70×10
TESTO175 T1温度データロガー testo(テストー)TESTO175 T1温度データロガーtesto(テストー)
31,980税込35,178
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
フリーパンチ 厚鋼刃物セット 西田製作所フリーパンチ 厚鋼刃物セット西田製作所
149,800税込164,780
1セット
当日出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
高電圧プローブ 75MHz 1:1000 Tektronix(テクトロニクス)高電圧プローブ 75MHz 1:1000Tektronix(テクトロニクス)
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
TDS 1000シリーズ用アクセサリ TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ
仕様●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702アズワン品番68-4150-72
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコンプレッサー 京セラインダストリアルツールズエアーコンプレッサー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです
用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5545セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)13規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
Checktemp Dip デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp Dip デジタル温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。 先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。 衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。 新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。 自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。 CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。
セット内容本体、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他寸法(mm)107×59×17(本体のみ)測定範囲-20.0~80.0℃質量(g)150電源単四アルカリ電池×3ケーブル長(m)3センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)±0.3機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択可能温度センサーおもり付AISI 316ステンレス製、NTCサーミスタセンサー校正トレサビリティ校正対応可能使用環境-30~50℃材質(ケーブル)シリコン検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5570セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)11.4規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
TESTO175 T2コンパクト温度データロガー testo(テストー)TESTO175 T2コンパクト温度データロガーtesto(テストー)
40,980税込45,078
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5553セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途切りくず処理用給油方式内部給油式
10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro UGREEN10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 ProUGREEN
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
〇メーカー保証3年Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:180000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用給油方式内部給油式
プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタムプローブセンサー付き防水デジタル放射温度計カスタム
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいプローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせIP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理野菜栽培の土、水などの温度管理非接触での温度測定で設備の維持管理付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
アルミスプリングシャフト(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパンアルミスプリングシャフト(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
アルミパイプにスプリングを取付ける際に使用します。
セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×1コ、ボルトSPS-0635×1コ、ナットN06W-55×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
油圧フリーパンチ(厚鋼セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)油圧フリーパンチ(厚鋼セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、厚鋼電線管用パンチダイス6種(DFP-B16、DFP-ACP22、DFP-ACP28、DFP-ACP36、DFP-ACP42、DFP-ACP54)
GMC-I Prosys 電流プローブ ・ クランプ, AC, 帯域幅:10 Hz~20 kHz GMC-I PROSYSGMC-I Prosys 電流プローブ ・ クランプ, AC, 帯域幅:10 Hz~20 kHzGMC-I PROSYS
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小径エンドミル先端保護キャップ MAKINO小径エンドミル先端保護キャップMAKINO
20,980税込23,078
1箱(1000個)ほか
9日以内出荷
APOと併用し、より安全に刃先を保護します・
用途小径ドリルや針等の収納に。仕様帯電防止:あり材質ポリプロピレンナチュラル収納本数(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダポリシャ セット KTCシリンダポリシャ セットKTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(6本組)
当日出荷
アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。
用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。適合軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。トラスコ品番823-0775セット内容アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
クランプ駒 ACP タンガロイクランプ駒 ACPタンガロイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
食品用中心温度計 校正証明書付 testo(テストー)食品用中心温度計 校正証明書付testo(テストー)
32,980税込36,278
1台
16日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)ソフトケース付HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。アズワン品番2-2762-01-20校正証明書一般校正
食品用中心温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)食品用中心温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)ソフトケース付HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書アズワン品番2-2762-01-56校正証明書一般校正(英語)
カードロガー 温度記録計 CHINO(チノー)カードロガー 温度記録計CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1箱ほか
32日以内出荷から40日以内出荷
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数2点温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
TESTO174セットミニ温度データロガ testo(テストー)TESTO174セットミニ温度データロガtesto(テストー)
42,980税込47,278
1セット
20日以内出荷
最大16,000件の温度の測定結果をメモリ 約500日のバッテリ寿命、電池切れでも測定データは保持 IP65等級の防水性、HACCPに準拠、EN 12830規格に適合 ソフトウェアはフリーダウンロード(ComSoft Basic)
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLANDPD 67W コンセント用USBアダプタTOPLAND
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタUSB-C×1(最大出力67W)、USB-A×1(最大出力18W)PCやタブレットの充電にも対応超速充電Power Delivery対応使いやすい両面挿し対応USB接続ポート持ち運びしやすい折りたたみ式プラグ機器に合わせて最適充電されるsmart-IC搭載本体部分はSIAA抗菌加工仕様
用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 67W 65W材質ABS、PC質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.2×5.2×4.6
ハーネス インストルメント (1ACP) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ACP)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)60.5
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
ハーネスフロアー (1ACP) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ACP)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1ACP) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ACP)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ソルトアングラーズ プライヤー ラパラ・ジャパンソルトアングラーズ プライヤーラパラ・ジャパン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
錆びに強いニッケルコーティング・カーボンスティール製プライヤー。ルアーチューニングツール、サイドカッターを装備。
ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
手元のボタンで水をストップできるので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。約30%の節水効果があります(メーカー社標準仕様シャワーヘッドとの比較)。低水圧で勢いの無いシャワーをパワーアップします。他メーカー対応アダプター2個付き。
スケルトンピンク付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。材質ABS樹脂
ミニPOPシリーズセラミックピーラー12 下村工業ミニPOPシリーズセラミックピーラー12下村工業
689税込758
1個
7日以内出荷
セラミック製なので、錆びずに、切れ味抜群! セラミック製なので、水洗いOK! 切った物のにおいがつきない。
材質(刃)ジルコニアセラミックス材質(本体)ABS樹脂幅(mm)68全長(mm)135質量(g)40寸法(cm)13.5×6.8×1.3
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら