カテゴリ

  • 厨房用品(17)
  • 制御機器(14)
  • 清掃用品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acpa」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TC7662ACPA MICROCHIP

    TC7662ACPA

    MICROCHIP
    429税込472
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Microchip レギュレータ チャージポンプ -18 → ~ 3 V, 8-Pin, TC7662ACPA MICROCHIP

    Microchip レギュレータ チャージポンプ -18 → ~ 3 V, 8-Pin, TC7662ACPA

    MICROCHIP
    22,980税込25,278
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 Max = 40mA出力電圧 = -18 → ~ 3 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8最大スイッチング周波数 = 12 kHz寸法 = 10.16 x 6.6 x 4.06mm動作温度 Min = 0 ℃mm長さ = 10.16mmチャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Aタイププラグ TCI

    Aタイププラグ

    TCI
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    ACプラグ充電用ケーブルは、家庭用コンセント(AC電源)からデバイスを充電するためのケーブルです。専用マグネットバッテリーの充電をする際にご使用いただけます。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。ケーブル長(m)1.2出力電圧(V)12入力電圧(V)100~240(50/60Hz 1.5A)保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)1.5出力電流2.0A/24.0W動作温度範囲(℃)0~40
  • 取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン

    取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通)

    TMEHジャパン
    449税込494
    1個
    当日出荷
    アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
    セット内容ACP-V6026A-L×1コ、ACP-V6026A-R×1コ、ボルトM0625W×1コ、ボルトM0610W×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
  • メタルボーラー部品 ミヤナガ

    メタルボーラー部品

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール

    MICROCHIP
    549税込604
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン

    取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通)

    TMEHジャパン
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。
    セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)35
  • 抗菌ハンドル単品 花岡車輌

    抗菌ハンドル単品

    花岡車輌(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
    用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
  • Φ19アルミ取付け金具セット 垂直 TMEHジャパン

    Φ19アルミ取付け金具セット 垂直

    TMEHジャパン
    289税込318
    1セット
    3日以内出荷
    Φ19アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
    材質アルミニウム(ボルト:スチール)質量(g)32
  • スマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 常磐精工

    スマートメッセージスタンド パンフレットケース付

    常磐精工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた直立型スタンド。【パンフレット配布に便利なケース付き】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。またケースは本体パイプの溝に引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。
    材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚シルバー材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
  • 透明飛沫防止パネル 中川ケミカル

    透明飛沫防止パネル

    中川ケミカル
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    折り畳み式で持ち運びが簡単です。アクリル素材で透明性にも優れております。
    厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)549×650素材アクリル
  • ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 常磐精工

    ブラックスマートメッセージスタンド パンフレットケース付

    常磐精工
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた直立型スタンド。【パンフレット配布に便利なケース付き】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。またケースは本体パイプの溝に引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。
    材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚ブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ

    標準幅両面焼きガステーブル

    リンナイ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水無両面焼きオートグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
    質量(kg)17電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)パールクリスタル
  • Renesas Electronics 電圧検出器 RENESAS

    Renesas Electronics 電圧検出器

    RENESAS
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HB-H

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
  • バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ バーテック

    バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ

    バーテック
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。 本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    用途機械、バット、まな板などの清掃に。厚さ(mm)35材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP質量(g)230縦(mm)275横(mm)70
  • バーキュートプラス タンクブラシヘッド バーテック

    バーキュートプラス タンクブラシヘッド

    バーテック
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    360°の作業面により、清掃時間を短縮できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途排水溝、グリストラップの清掃や大型鍋、タンクの清掃に。幅(mm)190質量(g)380材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
  • バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ バーテック

    バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ

    バーテック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。 本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    用途機械、バット、まな板などの清掃 手の届きにくい箇所の清掃に。厚さ(mm)40材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP質量(g)200縦(mm)410横(mm)45
  • バーキュートプラス スクイージーヘッド バーテック

    バーキュートプラス スクイージーヘッド

    バーテック
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途床等の水切りに。材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)長さ(mm)45
  • バーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド バーテック

    バーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド

    バーテック
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    毛腰が柔らかく細かいホコリ、粉を清掃可能です。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途天井の清掃や高所にある配管の清掃に。長さ(mm)580質量(g)400線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
  • SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725 SPARKFUN

    SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725

    SPARKFUN
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:AD、DA変換●項目4:DA変換●項目5:MCP4725アズワン品番67-0452-42
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223

    PHOENIX
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格
    極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)60定格電流(A)1.75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM12コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒

    バーテック
    53,980税込59,378
    1巻
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー)

    防水型折りたたみ式温度計

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
  • バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ハード バーテック

    バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ハード

    バーテック
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    手にフィットしやすく、力をいれやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃に。厚さ(mm)95質量(g)260線径(Φmm)0.5材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン縦(mm)80横(mm)80耐熱温度(℃)134
  • バーキュートプラスメンテナンスブラシ バーテック

    バーキュートプラスメンテナンスブラシ

    バーテック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    細い溝の部分や機械の隙間の清掃ができるハンドブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途手の入りにくい機械、容器や狭い場所の清掃に。厚さ(mm)30材質/仕上ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン質量(g)73材質(毛)PBT縦(mm)275横(mm)20耐熱温度(℃)134線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • バーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160 バーテック

    バーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160

    バーテック
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    長さ162mmのハンドルのため、力を伝えやすく、配管・パイプ・機械の細部清掃に適しています。バーキュートプラス パイプクリーン専用のハンドルです。バーキュートプラス パイプクリーンブラシと組み合わせてご使用ください。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    仕様●サイズ(L):162×W23×H20●材質:ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS304)●重量:28g●対応ネジ径:M4アズワン品番65-8662-91
  • 3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)ピンク 3M

    3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)ピンク

    3M
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    HAccPインターナショナル認証マーク取得品。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
  • 3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)アオ 3M

    3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)アオ

    3M
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    HAccPインターナショナル認証マーク取得品。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
  • バーキュートプラス ディッシュブラシ バーテック

    バーキュートプラス ディッシュブラシ

    バーテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラシ先端にカーブがついている。 本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。 HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途容器の四隅や機械の角の清掃全長(mm)225質量(g)40繰り返し・詰め替え対応
  • バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト バーテック

    バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト

    バーテック
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    手にフィットしやすく、力をいれやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃に。厚さ(mm)95質量(g)250線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン縦(mm)80横(mm)80耐熱温度(℃)134
  • バーキュートプラス ボトルブラシヘッド バーテック

    バーキュートプラス ボトルブラシヘッド

    バーテック
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
  • BCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 バーテック

    BCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用

    バーテック
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    機械下清掃用ブラシの交換用ブラシです。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    用途機械、棚、冷蔵庫下の隙間奥の清掃繰り返し・詰め替え対応
  • 3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)ミドリ 3M

    3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)ミドリ

    3M
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    HAccPインターナショナル認証マーク取得品。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
  • 3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)キイロ 3M

    3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)キイロ

    3M
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    HAccPインターナショナル認証マーク取得品。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
  • 【オーダー】NS アクアトレッド 東リ

    【オーダー】NS アクアトレッド

    東リ
    8,270税込9,097
    1枚
    翌々日出荷
    湿式・乾式双方の厨房に対応可能な防滑性ビニル床シート。HACCPInternationalの認証取得商品。
    用途湿式・乾式厨房対応防滑性ビニル床シート幅(mm)1820品番NS4407,NS4408,NS4413,NS4414,NS4415,NS4423,NS4401,NS4402,NS4403,NS4404,NS4405,NS4406タイプ舞台用シート長さ(m)最大20全厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
  • バーキュートプラス ワイドデッキブラシヘッド バーテック

    バーキュートプラス ワイドデッキブラシヘッド

    バーテック
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    180°に広がった毛先でフロアの隅までしっかり洗浄可能です。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途床面や排水溝の清掃に。幅(mm)190質量(g)318線径(Φmm)0.5材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)190×40×25~40