カテゴリ
- 自動車補修部品(19)
- カー用品(16)
- 保管用品(8)
- 自転車部品(4)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- プラス[家具](8)
- ロイヤル化成(6)
- クリスタルアイ(5)
- FSA(4)
- KYB(カヤバ)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- サンドビック(2)
- SWAGE-LINE(2)
- HKS(2)
- FUJITSUBO(2)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- K.Pガスケット(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「acr30」の検索結果

ACR30/40系 MCR30/40系 エスティマ 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ スモーク
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷色レッドグリーン購入法適合
ACR30/40系 MCR30/40系 エスティマ 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ スモーク
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷22LED クリスタルハイマウントストップランプ 高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。 純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。 キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。 カラーはスモークタイプです。 ■カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き ■LED切れ、水漏れ保証付き 【適合車種】 ・エスティマACR30,40系 MCR30,40系 ・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期色スモークグリーン購入法適合
ACR30/40系 MCR30/40系 エスティマ 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ クリアー
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷22LED クリスタルハイマウントストップランプ。高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、レッドタイプの3色あり。カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き。LED切れ、水漏れ保証付き。【適合車種】。・エスティマACR30,40系 MCR30,40系。・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期色クリアグリーン購入法適合
ガラス用衝突防止シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(24枚)当日出荷透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
コロカットXS 突切り加工用チップ(325)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途突切り加工用。材種1025
USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
30W PD対応AC充電器 A+Cポート
ACRIVO¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷acrivoシリーズの30W充電器は、GaN(窒化ガリウム)の採用により小型化を実現しつつ、USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で新旧デバイス2台の同時充電が可能となっており、スマートフォンやタブレットに最適な最大30W出力やPPS規格に対応している持ち運びに最適なベーシックモデルです。2台同時充電でデバイスをまとめて充電!。スマホやタブレットの急速充電に最適化された出力設計。USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、新旧デバイスに対応。コンパクトなGaN採用モデルで持ち運びに便利質量(g)55出力USB Type-C 最大PD30W 5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A・20V/1.5A (PPS) 5-11V/2.75A、USB-A:最大QC 18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C+A:合計最大15W 5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.5×46.8×43入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応
CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ
SANDVIK¥28,980税込¥31,8781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ被削材SM勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種1205
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
車種別フロアマット(トヨタ)サキソニー
ロイヤル化成¥42,980~税込¥47,278~1セット当日出荷から10日以内出荷ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。セット内容1台分生地サキソニー
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥11,500~税込¥12,650~1個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタ
ノーブランド¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター
アイ・アール・エス(8件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901セット(4本)3日以内出荷レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,000税込¥6,6001セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
オプション
オリエンタルモーター¥4,998~税込¥5,498~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
ラジエーター
信林オートモーティブ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途ラジエーター
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 90mm OS-160 A9
FSA¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars色ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 110mm OS-160 A9
FSA¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars色ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9
FSA¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars色ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9
FSA¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars色ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
スーパーパワーフロー
HKS¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
シリンダーヘッドガスケット
K.Pガスケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。メーカートヨタ
POWER Getter(パワーゲッター)マフラー
FUJITSUBO(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781本5日以内出荷から67日以内出荷パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。用途マフラー
BLAZE(ブレイズ)マフラー
FUJITSUBO¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷虹色のグラデーション加工が施されたテールパイプは、まさに心踊るような美しい仕上がり。煌めくようなデザインと、心地よいサウンドを奏でる。用途マフラー
10系 アルファード 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ レッド
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷22LED クリスタルハイマウントストップランプ 高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。 純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。 キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。 カラーはスモークタイプです。 ■カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き ■LED切れ、水漏れ保証付き 【適合車種】 ・エスティマACR30,40系 MCR30,40系 ・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期色レッドグリーン購入法適合
10系 アルファード 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ クリアー
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷22LED クリスタルハイマウントストップランプ。高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、レッドタイプの3色あり。カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き。LED切れ、水漏れ保証付き。【適合車種】。・エスティマACR30,40系 MCR30,40系。・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期色クリアグリーン購入法適合
ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット
HKS¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。用途自動車用サスペンション