30W PD対応AC充電器 A+Cポート
acrivoシリーズの30W充電器は、GaN(窒化ガリウム)の採用により小型化を実現しつつ、USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で新旧デバイス2台の同時充電が可能となっており、スマートフォンやタブレットに最適な最大30W出力やPPS規格に対応している持ち運びに最適なベーシックモデルです。
2台同時充電でデバイスをまとめて充電!
スマホやタブレットの急速充電に最適化された出力設計
USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、新旧デバイスに対応
コンパクトなGaN採用モデルで持ち運びに便利
- 質量(g)
- 55
- 出力
- USB Type-C 最大PD30W 5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A・20V/1.5A (PPS) 5-11V/2.75A、USB-A:最大QC 18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C+A:合計最大15W 5V/3A
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 27.5×46.8×43
- 入力
- AC100V-240V, 50/60Hz
- 対応
- PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ



























