カテゴリ

  • バイク部品(126)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • 制御機器(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • トラック用品・パーツ(52)
  • カー用品(36)
  • 学童・教育用品(32)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 測定用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 作業工具(17)
  • 家電(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 事務用品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 理美容(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 医療(6)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad abs」の検索結果

828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・スチール)

    ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
    639税込703
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・アルミ)

    ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    9,798税込10,778
    1箱(1000本)
    当日出荷
    1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
    用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番217-0531質量(kg)1.968リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)17.8カシメ板厚(mm)4.8~9.6材質(フランジ)アルミ引張荷重(N)1680フランジ外径(Φmm)8.0材質(シャフト)剪断荷重(N)1150
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷
    リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
    用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    449税込494
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    46,980税込51,678
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
    用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • アルミブラインドリベット SK(新潟精機)

    アルミブラインドリベット

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    529税込582
    1パック(20本)
    当日出荷
    耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
    用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
  • ブラインドリベット(オールスチール) 大阪魂

    ブラインドリベット(オールスチール)

    大阪魂(24件のレビュー)
    478税込526
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
    材質オールスチールリベット種別ブラインドリベット
  • 薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂

    薄平リベット(アルミ)(パック品)

    大阪魂(28件のレビュー)
    299税込329
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ(1070)
  • オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    25,980税込28,578
    1箱(1000本)
    当日出荷
    フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3826リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
  • オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3760リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)13.9カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
  • ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • リベットセット ハンドタイプ モノタロウ

    リベットセット ハンドタイプ

    モノタロウ(175件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
    用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
  • デジタルノギス AD5764Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルノギス AD5764Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
    用途長さ計測および管理を必要とする業務。電源CR2032形リチウム電池1個繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s電池寿命約1年デプスバー(有・無)
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(19個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
  • キャリングバッグ_ハードケース_ABS サンワサプライ

    キャリングバッグ_ハードケース_ABS

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。鍵付きでセキュリティ面も安心です。ショルダーベルト付きです。made in Japanです。
    セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2材質表装:ABSブラック質量(g)約1500規格キャリーサポーター:なし対応機種17型ワイドまでのノートパソコン種類:キータイプ気室数1気室拡張性マチ拡張:なし撥水加工なし
  • AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199税込219
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
  • (47950)リヤABSロータ ニッサン

    (47950)リヤABSロータ

    ニッサン
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    499税込549
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
  • (1KAD-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)

    (1KAD-)ユニット,ABS ハイドロリツク

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
    用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s最小表示(mm)0.01最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1
  • 熱中症指数モニターAD5695 トーエイライト

    熱中症指数モニターAD5695

    トーエイライト
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能
    付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間)材質本体ABS樹脂、黒球:銅質量(g)280電源単4 形アルカリ乾電池4 個測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH)温度測定範囲(℃)0.0~50.0機能バックライト機能付湿度測定範囲(%)10.0~90.0(相対湿度)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む)設置方式カメラ三脚に取付可/ストラップ付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75
  • ブロンズ P416POPリベット AD 大阪魂

    ブロンズ P416POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(28個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理ブロンズ寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    8,175税込8,993
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • ホワイトPT48 POPリベット AD 大阪魂

    ホワイトPT48 POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(36個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)11.4リベットNO52頭径(Φmm)8表面処理3価ホワイト寸法L2(mm)7寸法P(mm)丸頭:1.2、皿頭:1.4引張強度(N)1560頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.4加工物穴径(mm)4.1推奨締結板厚(mm)丸頭:1.2-3.2、皿頭:1.6-3.2剪断強度(N)1030
  • ブラック P409 POPリベット AD 大阪魂

    ブラック P409 POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(18個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)19.4リベットNO64頭径(Φmm)9.6表面処理3価ブラック寸法L2(mm)14寸法P(mm)丸頭:1.4、皿頭:1.6引張強度(N)2200頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)4.9推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-6.4、皿頭:3.2-6.4剪断強度(N)1460
  • ブラック P409POPリベット AD 大阪魂

    ブラック P409POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(27個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理3価ブラック寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
  • エンブレム,ABS(ブラック) 68151-38G01-YAD スズキ

    エンブレム,ABS(ブラック) 68151-38G01-YAD

    スズキ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム,ABS(ブラック) 68151-44G01-YAD スズキ

    エンブレム,ABS(ブラック) 68151-44G01-YAD

    スズキ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,ABS  *TYPE1*  86611MKAD70ZA ホンダ

    MARK,ABS *TYPE1* 86611MKAD70ZA

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • SI8602AD-B-IS SILICON LABS

    SI8602AD-B-IS

    SILICON LABS
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
  • エンブレム,ABS(ブラック) 68151-17G01-YAD スズキ

    エンブレム,ABS(ブラック) 68151-17G01-YAD

    スズキ
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
  • SI8605AD-B-IS SILICON LABS

    SI8605AD-B-IS

    SILICON LABS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COVER A,ABS MOD    61410K0ADB0 ホンダ

    COVER A,ABS MOD 61410K0ADB0

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD

    アズワン
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
    付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
  • TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様リモコン無し寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-22
...