カテゴリ
- 制御機器(10)
- 農業機械(10)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- SMC(3)
- TRW(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TDK(2)
- VISHAY(2)
- DiodesZetex(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- GENTOS(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 佐文工業所(1)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
- STMicro(1)
- パンサーフェス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ad-05a2」の検索結果

ACアダプター
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥73,980税込¥81,3781個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。記憶容量30000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りインターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55データメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)
T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】
GENTOS¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)
T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか当日出荷から30日以内出荷TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
T&D 電圧ロガー
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。最大入力電圧±50V動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)付属品単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書仕様フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)質量(g)約190(電池含む)外形寸法(mm)75×32×120電圧(V)印加可能:±50電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA本体質量(g)140精度50~60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10入力方式スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁分解能0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF絶縁体CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁記録方式同期:最大4台16chまで同期記録が可能機能プレヒート:3V~24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能測定対象電圧4ch入力インピーダンス(Ω)約1.1M絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC±250V)測定レンジ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)表示内容測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可)入力端子スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9~10mm電池寿命約4.5~130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用)入力周波数(Hz)DC~100外部メモリーSDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能アズワン品番61-8493-91インターフェイスUSB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分記録開始即時スタート、予約スタート記録終了トリガあり
ショットキーダイオード ダイオード、シングル、5A、60V スルーホール、2-Pin DO-201AD
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(20個)7日以内出荷その他ピーク逆反復電圧 Vrrm(V):60 / ピーク逆電流(Ir)(V):0.7 / ピーク逆電流(Ir)(μA):500 / ピーク非反復順方向サージ電流 Ifsm(A):220 / 最大連続 順方向電流If(A):5取付方式スルーホールシリーズSB560動作温度(℃)-65~+150整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-201AD
STマイクロ, 整流ダイオード, 5A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 110A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能箱高(mm)190
PLUG TV! for Volkswagen
CodeTechCAM¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO用途(適合)。□Discover Pro 10inch。□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5。□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車。□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2。□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車。Volkswagen。・Golf8 (CD) All Model。・Golf8 Variant (CD) All Model。・Golf7.5 (BQ) All Model。・Golf7.5 Varant (BQ) All Model。・Golf7.5 Alltrack (BQ)。・Golf7 (5G) All Model。・Golf7 Variant (5G) All Model。・Golf7 Alltrack (5G)。・Golf Touran (5T) All Model ※5。・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6。・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5。・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5。・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model。・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5。・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2。・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2。・Touareg (7P) All Model。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)。※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)。※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m
ATEN¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷HDBaseT 2.0テクノロジー対応 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能 ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に仕様コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番159-2210セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.28ポート数1インターフェースモニター:HDMI最大解像度4KコネクタHDMIアズワン品番64-8301-43最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2.0
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS
TRW¥9,198税込¥10,1181セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄粉除去剤 Feカッター
パンサーフェス¥12,980~税込¥14,278~1個(4L)ほか5日以内出荷自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
セイギヨバンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷部品名称セイギヨバンマトメ図解NoSM-450A 制御部(上)部品_No.5、SSA-F615M-2AD 制御装置(上)部品_No.6、SM-140A 制御部(上)部品_No.5
パイプ
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷部品名称パイプ図解NoSSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.7、SM-450A 制御部(左)部品_No.5、SM-450A 制御部(右)部品_No.5、SM-140A 制御部(右)部品_No.5、SM-140A 制御部(左)部品_No.5、SSA-F615M-2AD 制御装置(左)部品_No.7
カラー
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格8.5X10.5X107.5部品名称カラー図解NoSM-130A 噴頭部品_No.5、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.18、SSA-F615 噴頭部品_No.13、SM-140A 噴頭部品_No.17、SSW-303C 噴頭部品_No.9、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.34、SSA-F615DX 噴頭部品_No.13
セイギヨバンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷部品名称セイギヨバンマトメ図解NoSM-450A 制御部(上)部品_No.4、SM-140A 制御部(上)部品_No.4、SSA-F615M-2AD 制御装置(上)部品_No.5
ハンドル
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格45°部品名称ハンドル図解NoSSA-α600 分水器部品_No.5、SSA-K400A 分水器部品_No.9、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.5、SSA-K500 分水器部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン 分水器部品_No.6、L4-530DW 分水器部品_No.13、SPA-500 分水器部品_No.11、SSA-α1000S 分水器部品_No.5、SSA-α601 分水器部品_No.5、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.6、L4-520DW 分水器部品_No.18、SSA-F610 分水器部品_No.21、SSA-C610 分水器部品_No.6、SSA-F610I 1994ネン 分水器部品_No.6、SSA-F615 V 分水器部品_No.6、SSA-G540 分水器部品_No.6、SSA-F611 分水器部品_No.6、エクセル500 分水器部品_No.8、SSA-α500 調圧弁部品_No.6、SSA-F501 分水器部品_No.6、SSA-F500 分水器部品_No.6、SSA-F1010 分水器部品_No.19、GX-1500J 分水器部品_No.5、SSA-α1000ST 分水器部品_No.5、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.6、SSA-α510 調圧弁部品_No.6、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.6
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称ホースバンド図解NoSSA-S602DXM ラジエータ部品_No.16、SSA-α510 M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.10、SSA-F616MA ラジエータ部品_No.12、SSA-S611 ラジエータ部品_No.18、SSA-F616M ラジエータ部品_No.10、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.19、SSA-V600C-1 ラジエータ部品_No.5、SSA-F616MAT ラジエータ部品_No.19、SSA-α510DX エンジン(ラジエータ)部品_No.10、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.25、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.18、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.19、SSA-α500 エンジン ラジエータ部品_No.10、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.5、SSA-α510DX M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.10、SSA-S610 -1 ラジエータ部品_No.18、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.19など
ホース
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷規格38X5500VS-C部品名称ホース図解NoSSA-F505 希望付属品(2)部品_No.3、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.3、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (4)部品_No.25、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.4、SSA-S602DX 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.50、SSA-F616V 薬液配管部品_No.52、SSA-F610 付属品部品_No.5、SM-140A その他(1)部品_No.2、SSA-F615M-2AD 付属品部品_No.13、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.28、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.51、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(3)部品_No.25、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.44、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.45、SSA-F616 薬液配管部品_No.51、SSA-F610I 1994ネン 付属品部品_No.4