カテゴリ

  • 農業機械(693)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
  • 自動車純正部品(433)
  • 制御機器(368)
  • 測定用品(185)
  • パソコン/周辺機器(183)
  • オフィス家具(169)
  • 空調・照明・電設資材(96)
  • メカニカル部品(96)
  • 溶接用品(84)
  • 作業工具(83)
  • 研磨材(81)
  • 切削工具(79)
  • 電気材料(63)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 機構部品(50)
  • 物流用品(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • バイク純正部品(44)
  • バイク部品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 清掃用品(33)
  • 厨房用品(32)
  • 事務用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 家電(26)
  • 保管用品(25)
  • 建築金物(25)
  • 安全用品(19)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 医療(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • カー用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 安全標識(11)
  • 電動工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 安全保護具(9)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 作業服(8)
  • 防犯用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 農具(7)
  • ヘルスケア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)

「ad-1」の検索結果

3,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AD-1 ワンタッチホルダー TNK工業(SPEEDPIT)

    AD-1 ワンタッチホルダー

    TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    従来のDリングから変更することで操作性が向上し、ライディング中の快適性も向上。アウトドアなど、多用途にも対応。ひも幅25mmに対応し、付属の工具で簡単に取り付け可能。安心のラチェット式バックルにより、グローブを着用したままでも脱着操作がしやすい構造です。
    ブラックバンド幅(mm)25
  • ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD-1

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
    用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)10(ネジ付)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • ハーネス エンジン (1AD1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1AD1)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスフロアー (1AD1) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AD1)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1AD1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AD1)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • 卓上掃除機 テントウムシ AD-01 CRECOTE

    卓上掃除機 テントウムシ AD-01

    CRECOTE
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    デスク周りがいつもキレイに!可愛いてんとう虫型のミニクリーナー。消しゴムカスやホコリをサッと吸い取って、清潔な空間を保ちます。コンパクトで場所を取らないから、デスクの上でも邪魔になりません。勉強のお供にもぴったり!
    用途可愛いだけじゃない!デスクを清潔に保つミニクリーナー電圧(V)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×103電池単三電池二本(電池は別売り)繰り返し・詰め替え対応
  • ガスケット セット エンジン (8AD1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8AD1)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AD-1 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AD-1

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。パネル等を両側から吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10種別壁付用適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ワンタッチアートディスクAD1 GZ 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD1 GZ

    日本レヂボン
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    装脱着が素早くできるワンタッチ式です。湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100羽根の長さ(mm)15
  • EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。
    仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • M-UPS010AD1B用バッテリ 富士電機

    M-UPS010AD1B用バッテリ

    富士電機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    本製品はM-UPS010AD1B用バッテリーです。
  • 片面カーボンフェルトAD TRUSCO

    片面カーボンフェルトAD

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
    厚さ(mm)1.65仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号ハトメ内径(mm)12
  • 調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品 パナソニックコネクト

    調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品

    パナソニックコネクト
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • メッシュ 厚手L(丸)無地 大黒工業

    メッシュ 厚手L(丸)無地

    大黒工業(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1袋(100本×8個)
    当日出荷
    しっとり厚みがあって柔らかいコシのある生地!
    寸法(mm)250×320
  • ACアダプター12V1A モノタロウ

    ACアダプター12V1A

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
    タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • 2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

    2P→3P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
    プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューブレッドボード サンハヤト

    ニューブレッドボード

    サンハヤト(5件のレビュー)
    879税込967
    1式
    当日出荷
    部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • 墜落制止用器具(安全帯) D環 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) D環

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ベルトに合わせて選べる2色
    適合50mm幅ベルト用質量(g)45
  • (MX926)SCHLAUCHLTG    _______8X2 (AD1 三菱ふそう

    (MX926)SCHLAUCHLTG _______8X2 (AD1

    三菱ふそう
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所

    KURITA グリースニップル用アダプタ

    栗田製作所(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    別口径からRc1/8への変換継手。
    用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
  • Pmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール DIGILENT

    Pmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール

    DIGILENT
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:AD変換●使用IC/部品:AD7476A●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-71
  • 耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16) モノタロウ

    耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)

    モノタロウ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
    付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
  • 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ

    耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ

    モノタロウ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    10.2インチiPad用。 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    用途iPad10.2インチ用ケース付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×195×30対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    92税込101
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • ACドラム イチグチ

    ACドラム

    イチグチ(20件のレビュー)
    698税込768
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
    種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
  • M-UPS030AD1B用ファン 富士電機

    M-UPS030AD1B用ファン

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    本製品はM-UPS030AD1B用のファンです。
  • 電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵 サンワサプライ

    電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
    仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • M-UPS030AD1B用 交換バッテリー 富士電機

    M-UPS030AD1B用 交換バッテリー

    富士電機
    179,800税込197,780
    1個
    欠品中
    本製品はM-UPS030AD1B用の交換バッテリーです。
    出力容量(kVA)3
  • ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 (網タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
  • エアダスター ロングノズル SK11

    エアダスター ロングノズル

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
  • Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
    用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
  • エアダンパー マテックス

    エアダンパー

    マテックス(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
    タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ

    点検口(亜鉛鉄板製)

    フカガワ(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
    材質亜鉛鉄板
  • エアー分岐コック マリンテック

    エアー分岐コック

    マリンテック
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
    パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
  • エアー分岐管 マリンテック

    エアー分岐管

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
    材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
  • エアダスター ライト流調付 SK11

    エアダスター ライト流調付

    SK11(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
...