カテゴリ
- 自動車純正部品(104)
- 農業機械(95)
- 制御機器(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自動車補修部品(14)
- バイク部品(11)
- オフィス家具(11)
- バイク純正部品(10)
- 研磨材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 測定用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 切削工具(6)
- 事務用品(6)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- トラック純正部品(4)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(94)
- ニッサン(86)
- エスコ(14)
- ホンダ(10)
- brembo(10)
- プロト(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ミニター(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- サンワサプライ(7)
- スバル(7)
- SMC(6)
- ベッセル(6)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
- CKD(5)
- セキセイ(5)
- パナソニックコネクト(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ad-21」の検索結果

ショートバイザー(AD-21)
af(旭風防)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個23日以内出荷af(アフ)シリーズ ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。 1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。 ※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。 ※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。主な適合車種アドレスV125S/アドレスV125Sベーシック UZ125SL0/UZ125SUL0
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥50,188~税込¥55,207~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
ダスターノズル 強力
SK11(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気スパナサイズ(mm)14
エアーダスター(標準ロングノズル)
ベッセル(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。最高使用圧力0.97MPaノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台16日以内出荷AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AD型カッター 替刃
NTカッター(5件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10枚)当日出荷切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。用途事務・軽作業用。付属品刃先処理器付き替刃ケーストラスコ品番381-9221適合本体A-1P、AD-2P質量(g)39タイプAD刃刃長(mm)72刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2
点検口(亜鉛鉄板製)
フカガワ(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から13日以内出荷ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全材質亜鉛鉄板
万能はさみAD
SK11(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプストレート切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
エアー分岐管
マリンテック¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
万能はさみAD R刃
SK11(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P
ベッセル¥2,898税込¥3,1881個当日出荷細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
三本万能鍬
SENNARI¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷トラスコ品番115-7000材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)1050質量(kg)2爪長さ(mm)220爪数3先幅(mm)175
電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー#600
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から63日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
電着ダイヤモンドバー
ミニター¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。形状円柱適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)
八興¥19,980税込¥21,9781個当日出荷タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。 目盛が大きくΦ80mmです。 光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。 ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
電着ダイヤモンドバー#120 Φ2
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7608軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)48刃長(mm)7刃径(mm)2
電着ダイヤモンドバー#80 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):67000トラスコ品番852-7619軸径(Φmm)3粒度(#)80全長(mm)53刃長(mm)9刃径(mm)6
電着ダイヤモンドバー#230
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
エアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100S
ベッセル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4210全長(mm)239.5質量(g)151使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)105ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
電着ダイヤモンドバー#170
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番498-6920軸径(Φmm)3形状円柱粒度170全長(mm)40質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット刃径(mm)0.9
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
岡崎精工¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
海外プラグ変換アダプタ
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。安心の日本製で、PSE認可の商品です。適合規格PSE口数1個口定格容量6A・250Vシャッターなしアース端子なし差込口ノーマルタイプ
電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7609軸径(Φmm)3粒度(#)100全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.2
アトラス フリーカットマット(ショート)
錦産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷使い方に合わせて自由にカットできる、大好評のフリーカットマット。材質(表面)ポリエステル、(裏面)PVC色グレー適合寸法(cm)約45×130