カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 測定用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 切削工具(14)
- 農業機械(12)
- 制御機器(9)
- バイク部品(6)
- 縫製用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- オフィス家具(4)
- 研磨材(4)
- 自動車純正部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(89)
- マイクロネット(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KITACO(5)
- KSフィルター(5)
- CKD(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- NCA(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 岡崎精工(3)
- 三菱電機(3)
- ヒロセ(3)
- SAMTEC(3)
- Festo(3)
- TRW(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ad-2d」の検索結果

超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~37HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)79溝長(mm)41シャンク径(Φmm)8先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)8表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.5ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)25シンニングR形
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~38HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)89溝長(mm)47シャンク径(Φmm)10先端角(°)140シャンク長(mm)40ドリル径(Φmm)10表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.8ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)27シンニングR形
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)5表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)0.9ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)18シンニングR形
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~36HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)6表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.1ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)16シンニングR形
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から91日以内出荷お手軽IoT 「見える化」適合機種SJ-Etherシリーズ
ピュアDLCコートソリッドアルミ用EM SAD2Dシリーズ
岡崎精工¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷から6日以内出荷アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用したアルミ用エンドミル。2枚刃・ピュアDLCコート
アナログ入出力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷質量(kg)0.22接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数2ch(アナログ入力)分解能1/12000(アナログ入出力)消費電流(A)(DC5V内部)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁変換速度80μs/ch(アナログ入出力)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L バルブ機能:5 / 2 モノステーブルISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7434アズワン品番65-7997-12
低圧用減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(197件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル引出方向ストレート
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
RS-232C変換アダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-13オス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン変換タイプオス - オス
RS-232C変換アダプタ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)規格RS-232Cコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-11オス形状D-sub25ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥25,488~税込¥28,037~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ
DXアンテナ(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
BLUETOOTHイヤホンWマイク
カシムラ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。幅(mm)80色黒高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)装着方式片耳イヤホン形状カナル型音量調節○ノイズキャンセリング○
加湿器用イオンフィルター
三菱重工(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391パック(2個)当日出荷イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
AD402-A Series
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から15日以内出荷最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管