カテゴリ

  • 測定用品(202)
  • 制御機器(185)
  • 自動車純正部品(149)
  • 農業機械(130)
  • オフィス家具(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 空調・電設資材(47)
  • バイク純正部品(42)
  • 自動車補修部品(37)
  • 切削工具(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 機構部品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • バイク部品(31)
  • 清掃用品(29)
  • 厨房用品(27)
  • 作業工具(27)
  • 測定関連サービス(25)
  • 物流用品(20)
  • 電気材料(17)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 建築金物(11)
  • 溶接用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「ad-5」の検索結果

1,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレントラップ AD-5 オリオン機械オートドレントラップ AD-5オリオン機械
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
ハーネス インストルメント (1AD5) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AD5)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AD5) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AD5)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1AD5) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1AD5)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
メーター セット (1AD5) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AD5)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)ネグロス電工
4,498税込4,948
1袋(20組)
当日出荷
表面処理ステンレス鋼(SUS)
エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
889税込978
1パック(30個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
サインペンS520黒 5本パック ぺんてるサインペンS520黒 5本パックぺんてる(2件のレビュー)
399税込439
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
防滴型タイマー(100分形) A&D防滴型タイマー(100分形)A&D(4件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ防滴100分タイマー防滴性能はJIS防滴2形相当10分、1分、10秒のボタンで簡単セットカウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)質量(g)約67(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設置方法マグネット電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅防水性IPX4カウントダウン機能カウントアップ機能
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO(3件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ベビードライバ (マイナス) KTCベビードライバ (マイナス)KTC(19件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
3チャンネルタイマー(100時間形) A&D3チャンネルタイマー(100時間形)A&D(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー3種類のタイマー時間を同時設定設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできますアラーム経過後は自動カウントアップ時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時計機能タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&Dレーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
防水型中心温度計 A&D防水型中心温度計A&D(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)チューブラー本締錠GOAL(ゴール)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
ACアダプター5V2A モノタロウACアダプター5V2Aモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ A&DAD-5326T/AD-5326TT用ストラップA&D
199税込219
1台
当日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アジャスターベース AD-555型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
両口ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
3Dプリンター AD5X 多色造形可能 Flash Forge3Dプリンター AD5X 多色造形可能Flash Forge
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
・スマートな多色プリント:最大4色で印刷でき、鮮やかで精細なモデルを実現・10分以内のセットアップ:初めてでもすぐに使い始められます・最大600mm/sの速度:高速印刷で作業時間を短縮・最大加速度20,000mm/s?:高速かつ正確な動作で性能を向上
言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル3MF/STL/OBJ/STP/STEP/SVG
ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) A&Dブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形)A&D(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
20時間タイマーステンレストップ大型液晶表示なので読みやすいアラーム音量(大/小)切替可能くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つきマグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大19時間59分、最小1分付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3679質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)厚手両面テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.5長さ(m)15厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
239税込263
1袋(2本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
防水型インターバルタイマー(100分形) A&D防水型インターバルタイマー(100分形)A&D(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマー最大8個タイマー設定を記憶可能光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音マグネット付メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8428質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数8個順に動作アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cmメモリー機能防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅カウントダウン機能カウントアップ機能
最小1秒からセット 防滴型タイマー(100分形) A&D最小1秒からセット 防滴型タイマー(100分形)A&D(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大99分99秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)表示形式デジタル設置方法マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大99分99秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm防水性IP54カウントダウン機能カウントアップ機能
卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプMagX(マグエックス)
699税込769
1台
当日出荷
差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして材質透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130基材厚さ(mm)3対応板厚(mm)3~5mm用(調節タイプ)
非接触タイマー(100分形) A&D非接触タイマー(100分形)A&D
1,998税込2,198
1台
当日出荷
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能ブザー音と赤色LEDランプでお知らせブザー鳴動時間の設定が可能3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)LEDランプのオン/オフの設定が可能マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能表示範囲00分00秒~99分59秒ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)タイマの数3個順に動作アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)アズワン品番64-2544-17RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-501LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
連結型充電器用ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型充電器用ACアダプタYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-502LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターベース AD-561 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース AD-561LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
M8用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
組込型温度計 A&D組込型温度計A&D(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃温度センサーサーミスター
タコメーター A&DタコメーターA&D
14,980税込16,478
1台
当日出荷
デジタル回転計。 デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。 データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。 ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。 モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)測定方式接触/非接触切替可能分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)表示範囲5桁デジタル表示
アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース AD-559LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
...